「種類」から絞り込む
エルボ(4)
ソケット(13)
ニップル(45)
ブッシング(4)
プラグ(8)
ホースジョイント(21)
その他(26)
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.8
使用温度(℃)-5~60
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状90度ロータリー形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
質量(g)275
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ストレートユニオン
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。
形状インラインタイプ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
最高使用圧力(MPa)1
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
適合流体空気
周囲温度(℃)-5~60
エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。
用途エアー配管継手(Y型ニップル)。
材質亜鉛
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
用途ホースの接続。
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状エルボユニオン
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
適合空気
形状ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
仕様H9×2FF
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質ゼノイ
形状クリックバンド
穴径(Φmm)(固定穴)4.5
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ストレート
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状異径ストレート
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。
形状エルボタイプ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
最高使用圧力(MPa)1
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
適合流体空気
周囲温度(℃)-5~60
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質亜鉛
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
適合流体空気
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状エルボ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ユニオンワイ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状チーズ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状ダブルユニバーサルエルボ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状異径ユニオンワイ
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
使用流体エア
適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)-5~60
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
軽量・簡単なウレタンチューブです。専用継手でワンタッチ接続が可能です。固定配管にも手元配管にも便利です。
用途ウレタンチューブ。
材質ウレタン
色黒
長さ(m)10
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
1巻(10m)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状チーズユニオン
材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体エア
周囲温度(℃)-5~60
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途エアー配管を複数に分岐。
形状丸型ストレート固定形状
材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)アルミニウム
仕様4連
質量(g)395
タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。1軸で360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。
材質(本体)真ちゅう
寸法(mm)締付六角棒6
全長(mm)35
接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
ホース内径(Φmm)6.5
ホース口径(Φmm)7(3口とも)
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。
材質(本体)真ちゅう
寸法(mm)締付六角棒6
全長(mm)35
接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。