44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性) タイプ丸棒タイプ 10mm厚 長さ(m)2 色調アイボリー
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品) 種類エルボ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
材質無機系 使用温度範囲(℃)-20~60 比重1.4(代表値) 色調ライトグレー 性状硬化型(乾燥) 作業温度範囲(℃)5~40
1本(330mL)
2,998 税込3,298
当日出荷








1パック(10個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。 材質本体:LLDPE、ジョイント:PVC アイボリー 種類継手 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
1本
739 税込813
欠品中

因幡電工自在エルボ
エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。 種類エルボ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品) 種類チーズ 寸法L(mm)136 寸法D(mm)71 適合サイズ(水栓)13
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
339 税込373
当日出荷

HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー 種類エルボ 寸法L(mm)119 寸法D(mm)71
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


FL-D クロスロックDタイプ 因幡電工 動画あり
全箇所正面からの電動工具での施工が可能です。 供回り防止の突起付きです。
用途ボルト固定式タイプ交差式施工に 材質ユニクロ 適合全ねじボルト:W3/8 トラスコ品番786-8031 幅(mm)34 厚さ(mm)26 質量(g)86 ねじの呼び寸法W3/8
1個
229 税込252
当日出荷


可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管 種類ステンレス管 材質SUS316L 長さ(m)10 肉厚(mm)0.3 最高使用圧力(MPa)1.75
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。 材質ABS 種類壁・天井貫通 寸法H(mm)2
1パック(10個)
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途JDR-25-20にセットすることで、JD-13とJD-25を接続できます。 適合JDR-25-20/JD-13 種類継手
1個
219 税込241
4日以内出荷

スライド構造で、従来の「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できなかった段差に対応できます。
材質ABS 種類エルボ
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

HT管用チーズ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー 種類チーズ 寸法L(mm)136 寸法H(mm)51 寸法D(mm)71 寸法W(mm)42 適合サイズ(水栓)13
1個
489 税込538
4日以内出荷

1パック(10個)
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。 種類継手 寸法H(mm)68 寸法A(mm)210 寸法D(mm)68 寸法B(mm)180 寸法C(mm)98
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

継手を使用せず、樹脂管を曲げるだけで施工できます。
種類エルボ 寸法L(mm)200 寸法H(mm)44.5
1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省施工吊りバンド 因幡電工 動画あり
SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
表面処理ユニクロめっき 適合吊りボルトW3/8
1パック(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

給水・給湯用の樹脂製ワンタッチサドル。配管を押し込むだけのワンタッチ構造!サドル上部が開いているからビス固定がしやすく、プラス型のビス穴なのでサドルも落ちにくい!
材質PP 色調アイボリー
1パック(20個)
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)