商品豆知識
「種類」から絞り込む
チーズ(34)
パイプ(3)
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
呼び径(A)15A
エスコ品番EA469BA-15
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)2.8
長さ(m)2
呼び径(A)10A
エスコ品番EA469BA-10
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
長さ(m)2
1個
¥7,710
税込¥8,481
当日出荷
呼び径(A)25A
エスコ品番EA469BA-25
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)3.2
長さ(m)2
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)32A
エスコ品番EA469BA-32
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)3.5
長さ(m)2
1個
¥16,000
税込¥17,600
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)50A
エスコ品番EA469BA-50
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)3.8
長さ(m)2
1個
¥25,300
税込¥27,830
当日出荷
呼び径(A)40A
エスコ品番EA469BA-40
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)3.5
長さ(m)2
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)20A
エスコ品番EA469BA-20
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)2.8
長さ(m)2
1個
¥9,550
税込¥10,505
当日出荷
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
1個
¥750
税込¥825
欠品中
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
欠品中
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
ガス配管用のバンド。
用途被覆鋼管用
材質スチール(有色クロメートメッキ)
寸法t(mm)2
寸法C(mm)15
締付ボルト×長さ(mm)M6×20
エスコ品番EA440AH-50S
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-25S
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-40S
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-32S
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-20S
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-15S
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-65S
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-100S
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-80S
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
仕様20型ソケット:5個
材質鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~+80
使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84
取付ねじサイズRc3/4
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
材質バンド/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
熱伸縮配管用のローラーバンド。
吊ボルト径W3/8"
熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
質量(g)70
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)0.028/0.022
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-57
1個
¥7,870
税込¥8,657
翌日出荷
エスコ品番EA469BR-16
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
仕様40型ソケット:4個
材質鋼鉄
使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98
アズワン品番64-2196-65
取付ねじサイズRc3/4
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
仕様20型ソケット:3個
材質鋼鉄
使用圧力(MPa)1.5
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×92
アズワン品番64-2196-63
取付ねじサイズRc3/4
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm
質量(g)325
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05
起動電流(A)0.046/0.042
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-62
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様適応シリンダ径:Φ63~100mm
質量(g)214
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
耐圧(MPa)1.05
起動電流(A)0.023/0.021
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-61
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様適応シリンダ径:Φ20~40mm
質量(g)70
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05
起動電流(A)0.056/0.044
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
切換位置区分2位置シングル
アズワン品番64-7821-56
1個
¥7,870
税込¥8,657
翌日出荷
材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン
吊ボルト径W3/8
保温厚40mm
仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
質量(g)325
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC200
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~60
起動電流(A)0.023/0.021
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-63
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
仕様適応シリンダ径:Φ63~100mm
質量(g)214
切替方式5方向
規格4KA
電圧(V)AC100
定格電圧(V)AC100
耐圧(MPa)1.05
起動電流(A)0.046/0.042
周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
アズワン品番64-7821-60
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。