特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類R 形状アングルタイプ タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
形状アングルタイプ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 タイプインチサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 負圧性能(kPa)-98.642
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水 形状アングルタイプ タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-98.642
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2 使用流体空気/水 ねじの種類Rc 形状アングルタイプ タイプミリサイズ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)