配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「水 フレキ 管」の検索結果
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる。送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ。送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます
材質黄銅製クロームメッキ
形状ニップル
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水栓に使用するフレキサプライ管です。
ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。
材質SUS304
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
水栓に使用するフレキサプライ管です。ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。寒冷地では、ご使用できない場合があります。
仕様●材質:SUS304
仕様装着刃:MB700K-6.3F
使用範囲(mm)4~32
適合パイプフレキ管、ステンレス管、銅管、真鍮管
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
トイレのリフォーム等で給水位置の変更に便利です。給水管を使用せずに直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らすことができ壁や床面から省スペースでの配管が可能です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、ビス/SUS304
形状エルボ
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。
仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
ジャバラ式のSトラップです。
排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。
樹脂製で錆びず衛生的です。
材質PP
寸法32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキ ン/NBR
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
シングルレバー水栓などをリフォームで交換する場合に、フレキ管が止水栓に届かない場合に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状チーズ
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。
特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。《ご注意》ドレン排水の処理方法については各自治体の指示に従ってください。取付の際は施工説明書をご参照ください。
仕様●適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)●適合ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
アズワン品番67-7241-34
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。