79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
-
-(1)
エルボ
エルボ(3)
ソケット
ソケット(3)
チーズ
チーズ(13)
ニップル
ニップル(1)
パイプ
パイプ(6)
ブッシング
ブッシング(2)
その他
その他(6)
1個
999 税込1,099
当日出荷

パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリエチレン(PE)、アルミ 形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 使用温度範囲(℃)0~60
1箱(7本)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番835-8162 質量(kg)14.52 2018年トラスコ掲載ページ3 0326
1セット(3本)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)0~95 保温材厚(mm)10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性があるため、耐震性能があります。 長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~40℃ 仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品 形状パイプ
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ティー 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。
内径(Φmm)26.5 長さ(mm)150 適合ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管 トラスコ品番812-7976
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷

給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 流体水道水 材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)5 形状パイプ 長さ(m)10 長さL(m)10
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

砲金 配管パーツです。
用途配管パーツ 材質真鍮 形状エルボ 種類ねじ込み継手
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) トラスコ品番812-7730 質量(g)10 寸法L(mm)48 寸法H(mm)30.5 寸法W(mm)20 適合管【サヤ管】22
1個
68 税込75
当日出荷

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管 材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE) トラスコ品番160-6055 質量(kg)1.6 ブルー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~95 内径(Φmm)12.8 呼び径13 規格JISK6769規格品 肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用) 最高使用圧力(MPa)0.75 外径(Φmm)38
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) トラスコ品番812-7732 質量(g)15 寸法L(mm)56 寸法H(mm)37 寸法W(mm)25 適合管【サヤ管】28
1個
71 税込78
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。 材質黄銅 流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C) 温度(℃)-40~130 最高使用圧力(MPa)4.3 材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM) 適合管冷媒配管用銅管 入数12(大箱) 材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ヘッダーエルボの保温などに 材質架橋発泡ポリエチレン トラスコ品番812-7786 質量(g)500 寸法L(mm)120
1個
359 税込395
翌日出荷

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 使用温度範囲(℃)0~95 仕様JIS K6769規格品 材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE) JIS規格JIS K6769 保温材厚(mm)5
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー メスアダプター 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。 コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管) 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 形状チーズ 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5~95 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー オスアダプター 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類R
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー チーズ 使用温度範囲(℃)0~60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。 種類樹脂管 使用温度範囲(℃)0~95 仕様JIS K6769規格品 材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE) 形状パイプ JIS規格JIS K6769
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー メスチーズ 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) トラスコ品番812-7731 質量(g)10 寸法L(mm)50.5 寸法H(mm)33.5 寸法W(mm)20 適合管【サヤ管】25
1個
66 税込73
翌日出荷

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管 流体冷温水 材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm)16/(保温材)36 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)2 保温材厚(mm)10 熱伝導率(W/mk)0.40 質量(kg/m)(参考)0.11 仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない 呼び径(A)13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー バルブ付メスチーズ 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 種類アルミ管 材質高耐熱ポリエチレン(PE) 長さ(m)20 質量(kg)16 仕様日本水道協会認証登録品
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ 配管パーツです。パッキン付き
用途配管パーツ 呼び径(mm)13 トラスコ品番812-7850 材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂 高さ(mm)23 質量(g)20 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
199 税込219
当日出荷

用途ヘッダーエルボの保温などに 材質架橋発泡ポリエチレン トラスコ品番812-7975 質量(g)10 寸法L(mm)120
1個
539 税込593
翌々日出荷

建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状変換ソケット樹脂管 規格JIS、JWWA
1個(1個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。 トラスコ品番375-4111 材質ポリフェニレンサルファイド樹脂 形状チーズ 質量(g)115 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L1(mm)98 寸法L2(mm)49 寸法d1(mm)7.6 寸法d2(mm)7.6 寸法d3(mm)7.6 JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー ソケット 使用温度範囲(℃)0~60
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十分な伸縮幅と弾力性を持っています。 ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管 材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE) トラスコ品番160-6054 質量(kg)1.6 ピンク 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~95 内径(Φmm)12.8 呼び径13 規格JISK6769規格品 肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用) 最高使用圧力(MPa)0.75 外径(Φmm)38
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー 両接続エルボ 使用温度範囲(℃)0~60
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状オスアダプター 規格JWWA
1個(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)