日栄インテック当日出荷から4日以内出荷
日栄インテック(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)45寸法t(mm)2.8寸法D(mm)9×12寸法(Φmm)37.5寸法B(mm)19寸法P(mm)20寸法d3/8
日栄インテック当日出荷から7日以内出荷
日栄インテック当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
日栄インテック当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
日栄インテック(3件のレビュー)当日出荷
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊りバンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)26寸法W(mm)25
日栄インテック当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用可能)
日栄インテック当日出荷
日栄インテック(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
日栄インテック(1件のレビュー)当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキトラスコ品番171-7551質量(g)138適合フランジ厚(mm)3~18適合吊りボルトW3/8
日栄インテック当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
日栄インテック当日出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)30寸法A(mm)13寸法B(mm)9寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)38
日栄インテック当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4.3適合管ステンレス鋼管(厚肉)
日栄インテック当日出荷から4日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ寸法D2(mm)11×25(×2個)板厚(mm)4.5
日栄インテック当日出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)30寸法d3/8
日栄インテック当日出荷
ボルトの落下を防止するパッキン付です。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。種類吊バンド寸法d(mm)3/8寸法C(mm)24寸法W(mm)25
日栄インテック当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法H(mm)45寸法t(mm)2.8寸法D(mm)9×12寸法(Φmm)37.5寸法B(mm)19寸法P(mm)20寸法d3/8
日栄インテック当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用できます)寸法d3/8
日栄インテック当日出荷
トラスコ品番161-3326質量(g)20ワイヤー径(Φmm)1.5~2.0
日栄インテック当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)50寸法H(mm)60寸法t(mm)1.5寸法(Φmm)10.5寸法d3/8
日栄インテック当日出荷
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。
自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキトラスコ品番171-7552質量(g)292適合フランジ厚(mm)3~27適合吊りボルトW3/8
日栄インテック当日出荷から4日以内出荷
材質鉄製(電気亜鉛メッキ)適合管塩ビ管(VP/空調ドレン)寸法d3/8
日栄インテック当日出荷
アイボルトやフリーダムワイヤなどから吊りおろしできるワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。トラスコ品番333-4465材質金具部分:アルミ、ワイヤ:ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000許容荷重(N[kgf])15吊下荷重N(kgf)147径(mm)1.5
日栄インテック当日出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)51寸法H(mm)62ねじ径W3/8適合フランジ厚(mm)3~29適合吊りボルトW3/8
日栄インテック(1件のレビュー)当日出荷
吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。
独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
用途配管用吊り金具および振れ止めに。材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)質量(g)57寸法W3/8×25許容荷重(kN)0.981適合吊りボルトW3/8
日栄インテック当日出荷から翌々日出荷
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。径(Φmm)1.5許容荷重(N)196
日栄インテック当日出荷から9日以内出荷
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途インサートや後打ちアンカーなどの吊り下ろしワイヤ。許容荷重(N)196径(Φmm)1.5
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
黒ゴム管TGK(東京硝子器械)税込¥10,998¥9,998
PC排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥549¥499
流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥703¥639
流し排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥505¥459
流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥725¥659