絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(412)
  • SMC(194,425)
  • エスコ(5,903)
  • コガネイ(5,564)
  • Festo(3,532)
  • RS PRO(3,361)
  • カクダイ(3,283)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
  • 工進(2,754)
  • INAX(LIXIL)(2,470)
  • TOTO(2,309)
  • KVK(2,268)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,889)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,142)
  • ヤガミ(1,038)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ローレットつまみBRT-NC型 LAMP(スガツネ工業)

    小型ローレットつまみBRT-NC型

    LAMP(スガツネ工業)
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    ローレットつまみのめねじタイプです。
    用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質黄銅種類取付部:めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • (120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    (120040733)ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
    用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-6445材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)490最大径(Φmm)535バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    (120040730)ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
    用途ホースバンドとして。トラスコ品番225-4827材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨厚さ(mm)0.8許容荷重(kg)1471最小径(Φmm)370最大径(Φmm)415バンド幅(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用パッキン取付工具209-1003 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用パッキン取付工具209-1003

    LAMP(スガツネ工業)
    32,980税込36,278
    1セット
    7日以内出荷
    ガラスはめ込み用ゴムパッキンの専用工具です。
    トラスコ品番336-0334RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用パッキン取付工具 先端部品701-7066 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用パッキン取付工具 先端部品701-7066

    LAMP(スガツネ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    ガラスはめ込み用ゴムパッキンの専用工具です。
    トラスコ品番336-0342RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットつまみBRF型 LAMP(スガツネ工業)

    ローレットつまみBRF型

    LAMP(スガツネ工業)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
    用途配電盤、制御機器、分電盤などに。材質ローレットつまみ:快削黄銅、樹脂ワッシャ:ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットキャスター用 ソケットEMT型 LAMP(スガツネ工業)

    オフセットキャスター用 ソケットEMT型

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    双輪オフセットキャスター EMT型用のソケットです。
    トラスコ品番132-2829材質ポリアミド(PA)型式EMT型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 昇降ラチェット LAMP(スガツネ工業)

    昇降ラチェット

    LAMP(スガツネ工業)
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    ラチェット機構により4 mm刻みで高さを保持します。 最上段を越えるとラチェット機構が解除されます。 最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。
    付属品本体取付用ブラケットピッチ(mm)調整:4耐荷重(N)294RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ印 ベビーホールディングベッド LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベビーホールディングベッド

    LAMP(スガツネ工業)
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。
    用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ質量(kg)13.5対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児静止耐荷重N(kgf)980(100)
  • ランプ印 ベッド用 ワンタッチ式ベルト LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベッド用 ワンタッチ式ベルト

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    仕様本体:KV-TL200用ワンタッチ式ベルト
  • ランプ印 ベッド用 クッション LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベッド用 クッション

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • d line ペーパーホルダー ダブルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    d line ペーパーホルダー ダブルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)310シリーズd lineシリーズ
  • d line ペーパーホルダー シングルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    d line ペーパーホルダー シングルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50プラグ六角棒スパナ材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)250シリーズd lineシリーズ
  • d line ペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業)

    d line ペーパーホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    用途ペーパータオルを収納するペーパーホルダーです。サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/サテンシリーズd lineシリーズ