絞り込み
ブランド
- 大同特殊工業
- モノタロウ(412)
- SMC(194,427)
- エスコ(5,905)
- コガネイ(5,564)
- Festo(3,532)
- RS PRO(3,366)
- カクダイ(3,284)
- CKD(3,113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
- 工進(2,755)
- INAX(LIXIL)(2,468)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,268)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,889)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,142)
- ヤガミ(1,038)
- ブランドをもっと見る
特価

SUS304両ユニオン付フレキ
大同特殊工業(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本7日以内出荷用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)SUS材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304
SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定
大同特殊工業¥14,980~税込¥16,478~1本7日以内出荷用途一般配管用種類スタンダードピッチ材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)SUS304材質(フランジカラー)SUS304
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【DLフレックス】
大同特殊工業¥56,980~税込¥62,678~1個8日以内出荷接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)150最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS304偏角(許容変位量)(°)10
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【DLフレックス】
大同特殊工業¥45,980~税込¥50,578~1個8日以内出荷接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)150最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ偏角(許容変位量)(°)10
ゴム製球形フレキ SS400 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】
大同特殊工業¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷から8日以内出荷振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
ゴム製球形フレキ SUS304 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】
大同特殊工業¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から8日以内出荷振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SUS34材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】
大同特殊工業¥48,980~税込¥53,878~1個8日以内出荷接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100偏角(許容変位量)(°)10
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】
大同特殊工業¥37,980~税込¥41,778~1個8日以内出荷接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ偏角(許容変位量)(°)10
フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式
大同特殊工業¥4,998~税込¥5,498~1本7日以内出荷フランジカラーにチューブを差し込んで溶接接合 フランジはルーズタイプ 国土交通省仕様(接液部ステンレス)用途配管等の芯ズレ、地盤沈下など
FCMB両ユニオン付フレキ
大同特殊工業(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷から9日以内出荷用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304