配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「配管」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
応答性は抜群です。
排気流量が大きい。
耐久性に優れています。
配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力範囲(MPa)0.2~1
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空 気
切換方式リターン
シリーズSR562
切換方式リターン
シリーズSR542
圧力範囲(MPa)0~1.0
周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)
流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)
応答時間約500ms(警報出力)
流れ方向両方向
出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)
耐圧力(MPa)1.5
使用流体水
取付方向自由
切換方式リターン
シリーズSR532
切換方式リターン
シリーズSR552
切換方式2位置
取付方式サブプレート(横配管)
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
使用流体空気
耐圧力(MPa)1
給油不要(給油でも可)
推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
形式シングルソレノイド
インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。
ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。
カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)0.04
使用流体一般鉱物性作動油
バルブ種類流量制御弁
インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。
油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
最高使用圧力(MPa)34.5
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)0.03
使用流体一般鉱物性作動油
バルブ種類方向制御弁
切換方式デテント
シリーズSR562
仕様●適合シールプレート:M1508-ES
適合機種5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M
排気方式共通排気
配管方向裏配管
切換方式3位置プレッシャセンタ
シリーズSR562
仕様ダストワイパ:標準
種別油圧
内径(Φmm)63
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状ピン形
配管位置ヘッド側めねじ
種別油圧
ストローク(mm)41
内径(Φmm)50
シリーズJEHS
機種スイング形
種別油圧
ストローク(mm)35
内径(Φmm)40
シリーズJEHS
機種スイング形
種別油圧
内径(Φmm)63
シリーズJEHR
クランプオプション:なし
機種リアマウント形
切換方式3位置エキゾーストセンタ
シリーズSR562
種別油圧
機種フロントマウント形
仕様ダストワイパ:標準
ロッド先端形状ピン形
配管位置ヘッド側めねじ
内径(Φmm)50
シリーズJEHF
仕様ダストワイパ:標準
種別油圧
内径(Φmm)40
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状ピン形
配管位置ヘッド側めねじ
種別油圧
機種フロントマウント形
仕様ダストワイパ:標準
ロッド先端形状ピン形
配管位置ヘッド側めねじ
内径(Φmm)32
シリーズJEHF
仕様ダストワイパ:標準
種別油圧
内径(Φmm)50
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状おねじ形
配管位置ヘッド側めねじ
仕様ダストワイパ:標準
種別油圧
内径(Φmm)40
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状おねじ形
配管位置ヘッド側めねじ
仕様ダストワイパ:標準
種別油圧
内径(Φmm)32
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状おねじ形
配管位置ヘッド側めねじ
仕様ダストワイパ:標準
種別油圧
内径(Φmm)32
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状ピン形
配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
種別油圧
ストローク(mm)49
内径(Φmm)63
シリーズJEHS
機種スイング形
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)
種別油圧
内径(Φmm)63
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状ピン形
配管位置ヘッド側めねじ
種別油圧
機種リアマウント形
内径(Φmm)50
クランプオプション:なし
シリーズJEHR
種別油圧
内径(Φmm)40
シリーズJEHR
クランプオプション:なし
機種リアマウント形
仕様ダストワイパ:標準
種別油圧
内径(Φmm)63
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状ピン形
配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
仕様ダストワイパ:標準
種別油圧
内径(Φmm)50
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状おねじ形
配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
仕様ダストワイパ:標準
種別油圧
内径(Φmm)40
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状おねじ形
配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
仕様ダストワイパ:ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)
種別油圧
内径(Φmm)40
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状ピン形
配管位置ヘッド側めねじ
種別油圧
ストローク(mm)24
内径(Φmm)50
シリーズJEHP
機種定位置旋回形
仕様ダストワイパ:標準
種別油圧
内径(Φmm)63
シリーズJEHF
機種フロントマウント形
ロッド先端形状おねじ形
配管位置ヘッド側めねじ
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。