特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KAD2 【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,388 税込1,527
5日以内出荷

KMT 【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス カスタマイズ可
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。 内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6 外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5 長さ(m)1~50 特性帯電防止 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2 肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8 使用流体空気、粉体、集塵 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
1,431 税込1,574
翌々日出荷

KNR 【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス カスタマイズ可
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,195 税込1,315
翌々日出荷

KNH6 【オーダー】ネオホーマー6型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
クラレプラスチックス【オーダー】ネオホーマー6型
エコ商品
補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。 軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
用途送水・吸水用 粉体・粒体の輸送用 甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用 汚泥吸引車のサクション用 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別右巻き 材質軟/硬質PVC 透明/オレンジ 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,826 税込2,009
4日以内出荷

KBA 【オーダー】バンナーA型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
合成ゴム(耐摩性配合)を使用しておりますので、耐摩耗性に優れます。 低温(-30℃)時でも、高温(+80℃)時でも柔軟性に優れます。 軽量で取扱いが容易です。 ホースの許容曲げ半径常温が小さく、キンク(折れ)をおこしにくいです。 導電性ゴム生地配合により、帯電防止効果があります。 外面滑り性・鋼線入り
用途乾燥機用、自動車エアフィルター用等、高温域送風用。 鉄粉、砂鉄、アルミ粉、木片、モミガラ等の空送用、集塵用。 砕氷輸送用。 長さ(m)1~50 特性耐寒、耐熱、帯電防止 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質合成ゴム 使用流体粉・粒体、鉄粉、温風 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、175、200、250、300 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,363 税込2,599
翌々日出荷