964件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1 タイプシングル分岐水栓・TOTO社用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×120
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)0.7 タイプ混合分岐壁出し用(26mm・28mm用)食器洗い乾燥機用分岐栓全国内メーカー共通タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×50
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.5 タイプシングル分岐水栓・三栄社用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×125×115
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)0.95 タイプシングル分岐水栓・KVK社用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×102×54
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)0.7 タイプ全メーカー共通タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×60
1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1 タイプシングル分岐水栓・タブチ社用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×110
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)食器洗い乾燥機用分岐水栓
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.28 タイプINAX製のシングルレバー式(デッキタイプ)用/給水・給湯兼用/シングル分岐 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×102×54
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

長さ(mm)169 備考逆止弁付 接続ねじW11山20 主な用途食器洗い乾燥機用、緊急止水 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

特殊合成繊維ですので、高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い繊維が折れて飛散することがありません。
用途乾燥炉用。 トラスコ品番418-9094 材質芳香族ポリアミド 厚さ(mm)20±3 耐熱温度(℃)240 捕集効率(%)90 初期圧力損失(Pa)45 ろ過風速(m/s)1 本体寸法(m)0.5×0.5
1箱(40枚)
69,980 税込76,978
8日以内出荷

ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 材質SUS304 サービス分類オーダー・加工
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)
















VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm)2 接続口径1/4プラグ 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm)115 空気消費量(L/min)430 材質(本体)プラスチック 質量(g)143 タイプ軽量 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)310 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。 ねじ径PT1/4おねじ 幅(mm)42 径(Φmm)(通路)0.8 材質ABS樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 穴数(ノズル)16 空気流量(L/min)246(0.2MPa) 適合流体空気
1個
899 税込989
当日出荷

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズR1/4 材質樹脂 質量(g)15 種類フラット 耐熱温度(℃)110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)