さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
種類吊バンド
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
付属品組式タンバックル
種類吊バンド
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色ホワイト
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
取付ねじW1/4×山20
ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。
材質鋼
立バンドの取付足です。
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
配管を抑える樹脂製サドル。取付ビスが不要絵施工性に優れます。
用途下穴は6mmを開けてください。
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
RMモールペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。
RMモールペアを固定して切断するダクトガイド付。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。
片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
アルミ合金軽量タイプです。
全長(mm)307
質量(g)720
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。
用途サヤフレキ2用
表面処理電気亜鉛めっき
巾木等の固定釘によるパイプ損傷を防止するものです。
釘打ちが懸念される箇所に取り付けてください。
材質亜鉛鉄板
寸法L(mm)150
こんなお得な商品も!

ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番158-4103
質量(g)308
使用温度範囲(℃)-5~60
接続プラグ 接続:プラグ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
配管を抑える樹脂製サドル。取付ビスが不要絵施工性に優れます。
用途下穴は6mmを開けてください。
RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。
RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。
片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。
アルミ合金軽量タイプです。
配管を抑える樹脂製サドル。取付ビスが不要絵施工性に優れます。
用途下穴は6mmを開けてください。
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
フランジタイプブランク
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーヒートジャケットを固定するためのベルトです。
仕様●材質:耐熱ガラスクロス●留具:金属●耐熱:600℃●25×1000mm
アズワン品番65-9229-41
1本
¥3,098
税込¥3,408
25日以内出荷
シリンダーヒートジャケットを固定するためのベルトです。
仕様●材質:耐熱ガラスクロス●留具:金属●耐熱:600℃●25×1500mm
アズワン品番65-9229-42
1本
¥4,098
税込¥4,508
27日以内出荷
本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。
用途平面型シリンダーヒートジャケット用固定ベルトです。
幅(mm)25
ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付
適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G
使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。
色グレー
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
シリンダーヒートジャケットを固定するためのベルトです。
シリンダーヒートジャケットを固定するためのベルトです。
仕様●材質:シリコンガラスクロス●留具:金属●耐熱:200℃●25×1500mm
アズワン品番65-9229-38
1本
¥4,098
税込¥4,508
25日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。
材質ステンレス
形状ヘルール継手
接続ねじM10
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。
予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。
配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付
色ミルキーホワイト
適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
フランジタイプブランクタップ
材質(フランジ)SUS 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。