「種類」から絞り込む
銅管用水栓エルボオーミヤ翌々日出荷
用途銅管配管と水栓を接続するためのエルボ仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
SFS5型 ステンレス厚口ソケットオンダ製作所当日出荷から6日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP)形状厚口ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
水栓チーズオンダ製作所4日以内出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)オンダ製作所当日出荷から4日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ
(10件のレビュー)当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d2(mm)26ねじ山14(25.4mmにつき)寸法I1(mm)14接続ねじ種類Rp寸法I2(mm)14
銅管水栓チーズミヤコ3日以内出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用未来工業翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ寸法L(mm)104寸法H(mm)29使用工具エキスパンダー2、スライダーねじの種類Rp適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13使用流体水適合管外径(Φmm)13
座付給水栓チーズ未来工業翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズタイプWタイプ継手寸法H(mm)33.5使用工具エキスパンダー2、スライダーねじの種類Rp使用流体水
壁用水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
適合壁用水栓ボックス(T850-3)用形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rp×M
銅管水栓チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのチーズ
材質青銅形状チーズ種類銅管用継手ねじの種類Rp使用流体水適合管外径(Φmm)15.88接続ねじ種類Rp
PC座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
PC異径座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
銅管逆座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ、固定用の座付き
銅管耳付水栓ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rp
銅管座付水栓ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rp
銅管水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのエルボ
銅管水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ
銅管水栓ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのソケット
材質青銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rp
銅管水栓ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット
材質青銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rp
偏心ザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
配管穴を少しずらしたい際に使用するザルボ
材質青銅形状その他種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×R
多角穴ザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×R
多角穴ザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×R
多角穴ザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×R
多角穴ザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×R
多角穴ザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×R
多角穴ザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×R
多角穴ザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×R
多角穴ザルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rp×R
ステンレス鋼管用アバカス継手 台付給水エルボ東尾メック4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管種類鋼・ステンレス管用継手形状エルボ使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー材質(本体)SCS13又はSUS304接続ねじ種類Rp呼び径20SU使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの寸法D(Φmm)33寸法L1(mm)72.7寸法L2(mm)54.2寸法L3(mm)35.5寸法L4(mm)15寸法L5(mm)49寸法L6(mm)63寸法L7(mm)32呼び径(A)20×G1/2
ステンレス鋼管用アバカス継手 座付給水エルボ東尾メック4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304接続ねじ種類Rp種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓ソケット東尾メック4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304接続ねじ種類Rp種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓チーズ東尾メック4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状チーズ材質(本体)SCS13又はSUS304接続ねじ種類Rp種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
ステンレス鋼管用アバカス継手 一体型給水栓エルボ東尾メック4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状エルボ呼び径20SU呼び径(A)20×G1/2材質(本体)SCS13又はSUS304接続ねじ種類Rp種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
ステンレス鋼管用アバカス継手 給水栓エルボ東尾メック4日以内出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304接続ねじ種類Rp種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
TS継手水栓ソケット東栄管機(19件のレビュー)当日出荷
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
HI継手水栓ソケット東栄管機(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~