カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材(330)
- ポンプ・送風機・電熱機器(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,286)
- 油圧機器・油圧ホース(517)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(6,850)
- コガネイ(242)
- CKD(195)
- Festo(91)
- ParkerTAIYO(76)
- PISCO(ピスコ)(71)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(44)
- 堀内機械(29)
- RS PRO(27)
- 兼工業(26)
- ベン(25)
- リケン(20)
- TOTO(18)
- 日東工器(17)
- New-Era(ニューエラー)(16)
- エバラポンプ(荏原製作所)(15)
- 昭和技研工業(12)
- セキスイ(11)
- 東洋バルヴ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C40-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C40-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C40~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
ファインロックシリンダ CDLA2C40
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C40-Z
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式1山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2C40-Z
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
...