C2形シート形電磁パイロット切換弁
C2形シート形電磁パイロット切換弁です。_x000D_
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
- 仕様
- ●デザイン番号:10●パイロット電磁操作弁オプション:DINコネクタ形(ランプ無)●複合機能:絞り機能付
- 種類
- C2形シート形電磁パイロット弁
- 接続方法
- ガスケット取付形
- 適合流体
- 石油系作動油
- 内容量
- 1個
注意
※励磁、消磁状態ともA→B流れの使用はできません。_x000D_※流量調整ねじを左に回すと流量は増加します。A、Bポートの圧力が高くなると、流量調整ねじの操作力が大きくなりますので、10MPa{100kgf/cm2}以下の圧力で調整してください。_x000D_
※流量調整ねじを完全に締め込んだ状態でも、流量は零にはなりません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
方向制御弁 の新着商品
カテゴリ
























