シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9
タイプ汎用型
ポート数2
耐圧(MPa)7.35
使用流体気体/液体
クラッキング圧力(kPa)7(標準)
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
材質SUS304L
適合CF-06、CF-08
ろ過度(μm)10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
形状ニップル
仕様片側回転フランジ、内外面バフ研磨
材質SUS304L
寸法T(mm)1.6
給水管用(13mm、16mm)の、富士山型座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール
仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)
適合アダプタ/110、145、190、130
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類G
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
材質無酸素銅(OFHC)
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
形状エルボ管
仕様両側回転フランジ、内外面バフ研磨
材質SUS304L
寸法T(mm)1.6
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
仕様2方向回転フランジ、内外面バフ研磨
材質SUS304L
形状ティー管
シリンダ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動
1個
¥51,980
税込¥57,178
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
形状クロス
材質SUS304L
寸法T(mm)1.6
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) M5x0.8
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(-) 標準形
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
シリンダストローク(mm)75
作動方式複動
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)100
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ
機能オプション(F) バッファ付
リード線長さ(mm)(L) 3
ポートねじの種類(-) M5×0.8
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(-) 標準形
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(-) 標準形
1個
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプCF
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
1個
¥49,980
税込¥54,978
91日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ
機能オプション(F) バッファ付
リード線長さ(mm)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) M5×0.8
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(L) 対称形
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) M5x0.8
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(-) 標準形
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9N
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(-) 標準形
1個
¥96,980
税込¥106,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) M5x0.8
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(-) 標準形
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) M5x0.8
オートスイッチ種類M9BV
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
対称形(-) 標準形
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) M5x0.8
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(L) 対称形
1個
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)45
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
シリンダストローク(mm)10
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)30
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ
機能オプション(F) バッファ付
ポートねじの種類(-) M5×0.8
対称形(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)20
作動方式複動
仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ
機能オプション(F) バッファ付
ポートねじの種類(-) M5×0.8
対称形(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
作動方式複動
アジャスターオプション(C) 両端メタルストッパ
機能オプション(F) バッファ付
ポートねじの種類(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(-) 標準形
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
材質(チューブ)(F) 鉄
仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付
アズワン品番65-9255-74
1個
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)30
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) M5x0.8
オートスイッチ種類M9BW
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
対称形(L) 対称形
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。