カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) (5件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
色 ブラック 最高使用圧力(MPa) 0.2 流体温度(℃) -40~+100 最小破壊圧力(MPa) 0.98 補強層 1Y/B RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) -40~120
透明ホース カクイチ (4件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途 各種機械部品・各種保護カバー等一般給排水用 材質(ホース) 軟質塩ビ樹脂 色 クリア 特性 柔軟 使用温度範囲(℃) 0~35 使用流体 水
ステンレス管 NSSP (1件のレビュー) 当日出荷
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状 パイプ 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(m) 2 JIS規格 JIS G3459
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 当日出荷 から 3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途 樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質 【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム 色 ブラック 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 水・温水 補強層 特殊合成繊維 流体温度範囲(℃) 120 特性 耐熱 推奨雰囲気温度(℃) 5~60
サニーホース カット品 サニーホースカンパニー 翌日出荷 から 3日以内出荷
化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
用途 高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など点滴灌漑、建設、工業、農業 材質 PVC、ポリエステル繊維 色 ブルー 使用温度範囲(℃) -10~+60 適合流体 水
N.E-ラインA ニッセイエコ 翌日出荷 から 3日以内出荷
・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
用途 ・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。 色 透明 材質(ホース) 塩化ビニール 使用流体 水 特性 耐圧、軽量
CRITERION 布巻ウォーターホース YOKOHAMA(横浜ゴム) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。
本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。
用途 一般工場、土木建設工事などの送水に使用 仕様 3P 材質 内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム 色 ブラック 使用温度範囲(℃) -30~60 使用流体 水 特性 耐水・耐圧・軽量
CRITERION 布巻スチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 翌日出荷 から 3日以内出荷
内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。
本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。
用途 一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用 材質 内面:配合ゴム、本体補強:化繊布 色 ブラック 使用温度範囲(℃) 0~150 最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 スチーム 特性 耐熱・耐老化・耐圧性
UPスチームホース YOKOHAMA(横浜ゴム) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高圧高温性能に優れ、210℃で連続使用が可能です。
チューブゴムに耐湿性を考慮した合成ゴムを使用しています。
軽量化を図り、柔軟性の優れたホースです。
用途 高温スチーム配管用 色 ブラック 最高使用圧力(MPa) 2.2 使用流体 高温スチーム 補強層 1W/B+1Y/B 流体温度範囲(℃) (連続使用)210 特性 高圧・高温・軽量・柔軟性 推奨雰囲気温度(℃) 0~80
ポリウレタンホース W(白)10mm/100m 千代田通商 (1件のレビュー) ¥ 7,698~税込 ¥ 8,468~特価
1巻(50m)
当日出荷
ホースフィッティングに簡単装着出来ます。
柔軟性に優れています。
耐油性に優れています。
1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
特性 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 色 白 使用流体 圧縮空気/真空 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
ポリウレタンホース 11X16/100m巻 千代田通商 当日出荷 から 5日以内出荷
透明でホース内が確認出来ます。
柔軟性に優れています。
千代田ホースフィッティングが装着可能です。
耐熱・耐寒性に優れています。
耐油性に優れています。
用途 各種エア配管 特性 耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 色 透明 使用流体 圧縮空気/真空 材質 ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 最高使用圧力(MPa) (圧縮空気)0.6/(真空)-0.1
ヘビーデューティーサニーホース カット品 サニーホースカンパニー 翌日出荷 から 3日以内出荷
サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。
用途 高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業 材質 化学繊維/軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃) -10~+60 適合流体 水
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X50シリーズ コガネイ 当日出荷 から 4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm) 16 ストローク(mm) 50 作動方式 複動形
プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。
最高使用圧力(MPa) 2 最小曲げ半径(mm) 60 流体温度(℃) 油/ -40~+93 、 水/ 0~+50 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 10 補強層 1B 質量(g/m) 120 外径(mm) 12.5 内径(mm) 6.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油/ -40~+70、水/ 0~+70 材質(内管) 耐油性合成ゴム
ハイサニーホース(グレー) カット品 サニーホースカンパニー 翌日出荷 から 3日以内出荷
サニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。
用途 高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン 材質 化学繊維/軟質塩化ビニール 色 グレー 使用温度範囲(℃) -10~+60 常用圧力(MPa) 0.7 適合流体 水
電磁比例フローコントロール弁 ボッシュ・レックスロス 翌日出荷
仕様 ●圧力降下:メーカー性能線図確認●温度ドリフト:qvmaxの0,1%●電気接続:DIN EN 175301-803-Aに準拠したレセプタクルを使用、DINコネクタ GM209N(Pg9) サイズ 10 定格圧力(MPa) 31.5 取付方向 制限無し 周囲温度(℃) ー20~+70 最低作動圧力(MPa) 0.3~0.8 電気仕様 作動トランス
FC332(AQPホース) EATON(イートン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。
AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。
色 ブルー 使用温度範囲(℃) (作動油)-40~150 最高使用圧力(MPa) 1.73 適合流体 作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体 最小破壊圧力(MPa) 6.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性 耐負圧力(mmHg) 710
耐油ローリーホース 十川ゴム 4日以内出荷
用途にマッチした合理的なホース
流体 原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等 流体温度範囲(℃) -20~+60 推奨雰囲気温度(℃) -10~+40 外観 ジャバラ(布目付) 構造 2CP×1W 使用圧力範囲(MPa) -0.08~0.5
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3