エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
KVK当日出荷
仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×Rcハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
接続口Rc取付ねじサイズ3/4材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)200仕様雌ねじ式エスコ品番EA153ED-6全長(mm)92質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
エスコ翌日出荷
エスコ品番EA470GA-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
エスコ翌日出荷
エスコ品番EA470GB-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
エスコ翌日出荷
エスコ品番EA470GE-6材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
エスコ品番EA425AC-620バルブ種類ボールバルブ
フロンケミカル当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
エスコ翌日出荷
エスコ品番EA425AC-3バルブ種類ボールバルブ
エスコ翌日出荷
エスコ品番EA425AB-120バルブ種類ボールバルブ
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
エスコ品番EA470AM-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
フロンケミカル3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-3931形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-14
フロンケミカル3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-4198形状横形3方向質量(g)700寸法A(mm)54オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)60.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-44
フロンケミカル3日以内出荷
呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番734-3973形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)15寸法B(mm)120接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-18バルブ種類ボールバルブ
エスコ当日出荷
ろ過度(μm)40管接続口径3/4エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
エスコ当日出荷
エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
エスコ翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-15
エスコ翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズRc(PT)3/4”エスコ品番EA140DJ-15型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
エスコ当日出荷
エスコ品番EA470CN-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ニードルバルブ
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
エスコ品番EA469AK-6A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K
エスコ翌日出荷
エスコ品番EA470AE-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
エスコ翌日出荷
エスコ品番EA470AF-6材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
エスコ翌日出荷
用途流体(水)エスコ品番EA153E-26質量(kg)1.3接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/4流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
エスコ翌日出荷
エスコ翌日出荷
材質(本体)ダクタイル鋳鉄エスコ品番EA470CE-6
エスコ翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-26寸法(mm)29×75材質(本体)C3604質量(g)236ポート数2管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
黒ゴム管TGK(東京硝子器械)税込¥10,998¥9,998
PC排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥549¥499
流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥703¥639
流し排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥505¥459
流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥725¥659