絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
- NAC(長堀工業)(1)
材質
- ステンレス(1)
最高使用圧力(MPa)
- 20.5
- 0.7(5)
- 0.9(6)
- 0.98(6)
- 1(91)
- 1.4(5)
- 1.47(8)
- 1.5(77)
- 1.6(15)
- 1.96(9)
- 2(5)
- 3(6)
- 3.5(11)
- 5(18)
- 7(6)
- 7.5(27)
- 10(6)
- 14(7)
- 20.6(14)
- 27.5(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500-10,000円(12)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

BI-カップラーEA セット品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
高圧Sカップリング オスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
高圧Sカップリング メスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BI-カップラーEA ボディー(ソケット)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ Y160F AAAP(ピン付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から3日以内出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
高圧Sカップリング Y160S オスメスセット
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷から翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) カラーロック付
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング SHタイプ
NAC(長堀工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。付属品ダストカバー材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)最高使用圧力(MPa)20.5MPa適合流体水、作動油、高圧ガス最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa
高圧Sカップリング Y160S AAAP(ピン付) オスメスセット
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5