カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(14)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,617)
      • 油圧機器・油圧ホース(320)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,954件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    負圧性能(kPa)-101.294
  • オールステンレスクランプ 正峰工業

    オールステンレスクランプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
  • スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    639税込703
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • 異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    異型ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ・おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品 マルエム産業

    高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品

    マルエム産業
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
    材質炭素鋼
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製 シリコーンホース専用[トヨコネクタ TC3-SS型]

    TOYOX(トヨックス)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※シリコーンホース専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【耐腐食性】ステンレスSCS16 (SUS316L相当)を使用し、さびにくく耐久性に優れる 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製をお探しの方は「TC3-BS型」を検索ください。(内径9mmのみ) ・フェルールタイプをお探しの方は「TC3-F型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース(シリコーンホース)専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当)【袋ナット】SCS13(SUS304相当)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)PVDFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 熔接ヘルール コンサス

    304 熔接ヘルール

    コンサス
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法L(mm)21
  • ストップ弁クイック継手ユニオンストレート コガネイ

    ストップ弁クイック継手ユニオンストレート

    コガネイ
    698税込768
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ストップ弁付クイック継手
    形状ユニオンストレート
  • スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターイン

    PISCO(ピスコ)
    659税込725
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)

    トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型]

    TOYOX(トヨックス)
    879税込967
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC3-SS型』の交換用スリーブになります。
    用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用
  • ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ AirTAC

    ユニバーサルスピードコントローラ メーターアウト PSSシリーズ

    AirTAC
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 Sソケット VUSS 前澤化成工業

    排水特殊継手 Sソケット VUSS

    前澤化成工業
    349税込384
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/2偏芯。
    形状ソケット
  • スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーション

    スーパーSレベルバンドD型

    昭和コーポレーション
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)135寸法P1(mm)65寸法P2(mm)115ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)15~25
  • es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン

    アオイ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSS 隔壁締付ソケット イハラサイエンス

    KSS 隔壁締付ソケット

    イハラサイエンス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
  • ストップ弁付クイック継手 コガネイ

    ストップ弁付クイック継手

    コガネイ
    599税込659
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ストップ弁付クイック継手
    形式ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
  • 短寸中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所

    短寸中空回転油圧シリンダ

    北川鉄工所
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    BB200、B-200シリーズに対応。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。全長が従来型の2/3のコンパクトサイズに。_x000D_。回転速度がさらにUP。_x000D_。最高油圧力もさらにUP(1サイズ上のチャックにも対応可能)。_x000D_。リニアセンサ取付可能(オプション)。
    寸法L1(mm)15寸法Z(mm)8寸法P1(mm)4寸法K1(mm)47
  • Maezawa VU継手 ソケット 前澤化成工業

    Maezawa VU継手 ソケット

    前澤化成工業
    299税込329
    1個
    当日出荷
    排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
    用途排水配管用。材質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー使用温度範囲(℃)0~45
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート

    ノーブランド
    5,698税込6,268
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング

    Festo
    4,998税込5,498
    1個ほか
    7日以内出荷
    材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • ユニバーサルスピードコントローラ メーターイン PSSシリーズ AirTAC

    ユニバーサルスピードコントローラ メーターイン PSSシリーズ

    AirTAC
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン

    アオイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオン

    アオイ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) ハマイ

    ステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)

    ハマイ
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316ハンドル形状ウイング材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(ワッシャー)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
  • キーロック式ボールバルブ(ステンレス) ハマイ

    キーロック式ボールバルブ(ステンレス)

    ハマイ
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    南京錠(別売)によるキーロックが可能なロックアウトボールバルブです。禁油仕様かつRoHS指令(10物質)に対応したモデルです。半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適です。また、接続配管内径とバルブのボア径がほぼ同一のフルボア相当仕様のため、全開時の流体抵抗が小さく、圧力損失も最小限に抑制しています。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)、黄銅(ロック機構部分)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC
  • SSQ2000-3 SMC

    SSQ2000-3

    SMC
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • SSQ1000-3 SMC

    SSQ1000-3

    SMC
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズ コンサス

    SUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズ

    コンサス
    1,485税込1,634
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
  • SUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズ コンサス

    SUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズ

    コンサス
    1,683税込1,851
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
  • DIN規格 溶接ライナー ZDINLS-S1シリーズ コンサス

    DIN規格 溶接ライナー ZDINLS-S1シリーズ

    コンサス
    3,550税込3,905
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
  • RJT規格 溶接ライナー ZRJTLS-S1シリーズ コンサス

    RJT規格 溶接ライナー ZRJTLS-S1シリーズ

    コンサス
    2,590税込2,849
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RJT規格のユニオン継手です。
  • SMS規格 溶接ネジシート ZSMSMS-S1シリーズ コンサス

    SMS規格 溶接ネジシート ZSMSMS-S1シリーズ

    コンサス
    6,070税込6,677
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
  • DIN規格 溶接ネジシート ZDINMS-S1シリーズ コンサス

    DIN規格 溶接ネジシート ZDINMS-S1シリーズ

    コンサス
    3,830税込4,213
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
  • SMS規格 溶接ライナー ZSMSLS-S1シリーズ コンサス

    SMS規格 溶接ライナー ZSMSLS-S1シリーズ

    コンサス
    4,090税込4,499
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
  • フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)

    昌栄産業
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • TOTO用フラッシュバルブ用中間ニップル MV150SSシリーズ ミヤコ

    TOTO用フラッシュバルブ用中間ニップル MV150SSシリーズ

    ミヤコ
    1,698税込1,868
    1個
    12日以内出荷
    フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。既存の連結管を外して使用します。六角棒レンチで締め込みができます。《ご注意》ご使用できないフラッシュバルブもありますので事前にご確認ください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
    仕様●材質:本体/黄銅製、パッキン/NBR
  • SS5Y5-12 SMC

    SS5Y5-12

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • SS5Y3-12 SMC

    SS5Y3-12

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • MDSS 隔壁めすコネクタ イハラサイエンス

    MDSS 隔壁めすコネクタ

    イハラサイエンス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状コネクタシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)接続ねじ種類Rc
...