曜日別特売

短寸中空回転油圧シリンダ

短寸中空回転油圧シリンダ - 北川鉄工所

BB200、B-200シリーズに対応。
旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。
全長が従来型の2/3のコンパクトサイズに。
回転速度がさらにUP。
最高油圧力もさらにUP(1サイズ上のチャックにも対応可能)。
リニアセンサ取付可能(オプション)。

寸法L1(mm)
15
寸法Z(mm)
8
寸法P1(mm)
4
寸法K1(mm)
47
内容量
1個
注意
※ピストン推力:最高使用油圧力。
※ドレン量:油圧力3.0MPa、油温50℃の時。
※画像は代表画像を使用しています。
全7種類を絞り込む
寸法F(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
最高使用圧力(MPa)
寸法F(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76088647SS1453KM60×2油圧力:4.50(45.9kgf/cm2)80135165
¥535,000
¥469,800
¥516,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088760SS1246KM55×2油圧力:4.50(45.9kgf/cm2)75116147
¥467,000
¥399,800
¥439,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088796SS1775KM85×2油圧力:4.50(45.9kgf/cm2)105164195
¥595,000
¥519,800
¥571,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088857SS2110KM115×2油圧力:3.50(35.7kgf/cm2)135210240
¥955,000
¥829,800
¥912,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088900SS1452KM60×2油圧力:4.50(45.9kgf/cm2)80135165
¥528,000
¥459,800
¥505,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76088936SS1881KM90×2油圧力:4.50(45.9kgf/cm2)110175205
¥689,000
¥599,800
¥659,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76089031SS1666KM75×2油圧力:4.50(45.9kgf/cm2)95154190
¥555,000
¥489,800
¥538,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする