カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(1,127)
- 堀内機械(199)
- CKD(106)
- RS PRO(70)
- アソー(37)
- ParkerTAIYO(27)
- フジトク(23)
- フジキン(20)
- 千代田通商(15)
- リケン(15)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(13)
- PISCO(ピスコ)(12)
- アオイ(12)
- KVK(11)
- シーケー金属(10)
- 桑名金属工業(9)
- ミヤコ(9)
- 日本継手(旧:JFE継手)(9)
- 川西水道機器(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(154)
商品レビュー
- 以上(114)
- 以上(124)
- 以上(126)
- 以上(127)
価格
- 1,500円以下(238)
- 1,500-10,000円(680)
- 10,000-50,000円(661)
- 50,000-100,000円(338)
- 100,000円以上(311)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(10個)当日出荷から5日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
スパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥729税込¥8021個当日出荷から7日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
立締め強力バンド
TOYOX(トヨックス)¥389税込¥4281個当日出荷ツマミが大きく、小さな力で締め付けやすいバンドです。 立締め式強力タイプのワイヤーバンドです。 ホース抜けを防ぎます。用途一般家庭屋外散水用材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部・ハンドル部)鉄耐圧性(MPa[kgf/cm2])0.7[7]締付範囲(mm)20~25
EMBフレキシブルダクト
オリエント(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線長さ(m)10使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
混合栓分岐ソケットS用
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個材質青銅
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)
BREEZE¥939税込¥1,0331個当日出荷標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
ジェットカプラプラグ
BeHAUS¥619税込¥6811個翌々日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用おねじに対する配管としてねじ径R1/2最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンド+金具セット
JUBILEE(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷トラスコ品番855-6224セット内容11mm幅10m巻バンド1本、締め付け金具25個材質スクリュー:スチール、バンド・ハウジング:スチール質量(kg)1長さ(m)10バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)バンドのみ
JUBILEE(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷材質バンド・ハウジング:スチールバンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
自在ホースバンド マルチバンド(スチール)締め付け金具のみ
JUBILEE(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(25個)当日出荷トラスコ品番855-6223セット内容スクリュー(7mm)、ハウジング各25個材質スクリュー:スチール質量(g)300締付トルク(N・m)4.5
ステンレススパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ
明治機械製作所¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。用途塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給仕様ダイヤフラムサイクル数:0~170回/min最大流量(L/min)(減圧弁)2最高使用圧力(MPa)0.69空気消費量(L/min)100圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.35駆動方式エア駆動使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4×1個
MBシールテープ
ミヤコ¥299税込¥3291個当日出荷水道配管のネジ部のシールに最適です。ネジになじみやすく、程良い伸びとキレが特長です。自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。材質フッ素樹脂色ホワイト材質(テープ)フッ素樹脂
ワンタッチベースサドル
因幡電工¥719税込¥7911パック(20個)4日以内出荷給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。材質PP色調グレー
エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)
エスコ¥5,420税込¥5,9621個当日出荷静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個当日出荷材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
排水用皿巣 M17Bシリーズ
ミヤコ¥979税込¥1,0771個8日以内出荷排水用目皿の巣です。既存品の取替に便利です。《ご注意》手足や肌が直接触れる箇所には使用しないで下さい。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
洗面器・手洗器被覆手摺
ミヤコ¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304パイプ径(Φmm)34
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-17~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-17~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-17~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...





![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)