カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ダイヤフラムポンプ(2)
- クーラントポンプ(2)
- 油用ポンプ(1)
- 電熱機器(ヒーター)(2)
- ポンプ用部品・アクセサリー(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
使用液
ポンプ・送風機・電熱機器 :「b17」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ
明治機械製作所¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。用途塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給仕様ダイヤフラムサイクル数:0~170回/min最大流量(L/min)(減圧弁)2最高使用圧力(MPa)0.69空気消費量(L/min)100圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.35駆動方式エア駆動使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4×1個
クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥599,800~税込¥659,780~1個21日以内出荷から31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。EU指令(CEマーキング)に対応しております。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
クーラントポンプ VKB (小~中流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥489,800~税込¥538,780~1個21日以内出荷から31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。EU指令(CEマーキング)に対応しております。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。VKB-H型(圧力形)とVKB-Q型(流量形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自吸式)
ワンタッチカップリング
ワモト¥469~税込¥516~1個当日出荷ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグがはずれ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはフッ素ゴムです。J2とP2、J3とP3がソケット、プラグのセットになります。
フロストガード TC型
ヤガミ¥189,800税込¥208,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)17定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥189,800税込¥208,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)17定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
エナパック AHBシリーズ エアハイドロブースタ(エア戻り)
エナパック¥239,800税込¥263,7801個46日以内出荷・耐久性に優れた複動式ワンショット型エアハイドロブースタです。・ファイバーグラス製のエアシリンダチューブは、水分を含んだエアで発生する錆びを防ぎます。・高速作動対応型なので大容量の吐出油をシリンダへ急速に油を供給できます。・自動化された設備に最適なエアハイドロブースタです。・ブースタ本体は水平と垂直に設置できます。用途エア消費量 エア圧力(0.7MPa時)(m3) 0.072 エアピストン径(mm) 203 ピストンストローク(mm) 145
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース