カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(36)
- 継手・パイプ(170)
- バルブ(25)
- 吊・支持金具(4)
- パッキン類(2)
- フレキシブルホース・ダクトホース(1)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- アソー(37)
- フジトク(21)
- リケン(15)
- KVK(11)
- シーケー金属(10)
- 日本継手(旧:JFE継手)(10)
- 桑名金属工業(9)
- フジキン(9)
- ミヤコ(9)
- 川西水道機器(8)
- KITZ(キッツ)(7)
- Festo(7)
- カクダイ(6)
- 吉年(6)
- ONK(オーエヌ工業)(5)
- 築地製作所(5)
- 鈴木ブロンズ継手(5)
- セキスイ(4)
- TOZEN(トーゼン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「b17」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

スパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥729税込¥8021個当日出荷から7日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.6板幅(mm)32
EMBフレキシブルダクト
オリエント(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線長さ(m)10使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
混合栓分岐ソケットS用
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個材質青銅
ステンレススパイラル用Uバンド
昭和コーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途スパイラルダクトを振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304寸法C(mm)45ボルト径dW3/8板厚t(mm)1.5板幅(mm)32
MBシールテープ
ミヤコ¥299税込¥3291個当日出荷水道配管のネジ部のシールに最適です。ネジになじみやすく、程良い伸びとキレが特長です。自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。材質フッ素樹脂色ホワイト材質(テープ)フッ素樹脂
ワンタッチベースサドル
因幡電工¥719税込¥7911パック(20個)4日以内出荷給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。材質PP色調グレー
AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個当日出荷材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)20耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
排水用皿巣 M17Bシリーズ
ミヤコ¥979税込¥1,0771個8日以内出荷排水用目皿の巣です。既存品の取替に便利です。《ご注意》手足や肌が直接触れる箇所には使用しないで下さい。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
洗面器・手洗器被覆手摺
ミヤコ¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304パイプ径(Φmm)34
定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)
KVK¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)
KVK¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
定量止水付サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)
KVK¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。色ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
定量止水付サーモスタット式混合栓(170mmパイプ付)
KVK¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)
KVK¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付)
KVK¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
定量止水付サーモスタット式混合栓(240mmパイプ付)
KVK¥66,980~税込¥73,678~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。適合場所浴室JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
定量止水付サーモスタット式シャワー
KVK¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。 輝き長持ち!色(シャワーヘッド・ホース・ハンガー)グレーホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061
定量止水付サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)
KVK¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷水栓の表面の昇温に配慮しています。 シャワー側はハンドル開閉式ですので、定量止水ではありません。連続吐水が可能になります。 浴槽の大きさに合わせてストッパーガイドをセットすれば、吐水量設定ハンドルがそれ以上回りませんので、いつも一定の量がカンタンに設定できます。 1回の最大設定量は約400Lです。大きな浴槽にも対応します。色ホース:グレー、ハンガー:グレー種類シャワーヘッド:PZS312G適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)240
定量止水付サーモスタット式混合栓
KVK¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。 輝き長持ち!JIS規格JISB2061
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
内・外ソケット 異径 黄銅製
(26件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
リングジョイント
アソー(38件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
六角ニップル 異径 黄銅製
(14件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から翌々日出荷材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース