カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(5)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(239)
      • 油圧機器・油圧ホース(502)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気圧シリンダ 10A-6CB100B ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10A-6CB100B

    ParkerTAIYO
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    シリーズ10A-6作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 10A-6CB100B

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB100~

    堀内機械
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CB100~

    堀内機械
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1CB100~

    堀内機械
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB100~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2CB100~

    堀内機械
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)100呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB100B

    ParkerTAIYO
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • Pフレックスチューブ100m CB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100m CB(透明青)

    千代田通商
    48,980税込53,878
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番808-3081材質ポリウレタン質量(kg)5.5透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-25~)

    CKD
    28,219税込31,041
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-100B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CB-100B~)

    CKD
    57,897税込63,687
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトポリウレタンチューブ 千代田通商

    ソフトポリウレタンチューブ

    千代田通商
    8,298税込9,128
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • SCA2シリーズ 支持部品 CKD

    SCA2シリーズ 支持部品

    CKD
    7,563税込8,319
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • ウレタンチューブ コガネイ

    ウレタンチューブ

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1巻
    翌々日出荷から10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。柔軟性に優れ最小曲げ半径が小さく、耐候性、対油性に優れています。
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60使用流体空気
  • 支持金具 ParkerTAIYO

    支持金具

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • Pフレックスチューブ 8mm/100m巻 千代田通商

    Pフレックスチューブ 8mm/100m巻

    千代田通商
    32,980税込36,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-300~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-100B-300~)

    CKD
    39,256税込43,182
    1個
    11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保温材付架橋ポリエチレン管 前澤給装工業

    保温材付架橋ポリエチレン管

    前澤給装工業
    27,980税込30,778
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
    用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-100B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-CB-100B~)

    CKD
    65,790税込72,369
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動系チューブ内径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチコネクタースピードコントローラーβ金属 千代田通商

    タッチコネクタースピードコントローラーβ金属

    千代田通商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カップリングボルト 日本発条(NHK)

    カップリングボルト

    日本発条(NHK)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • Pフレックスチューブ100mCB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100mCB(透明青)

    千代田通商
    65,980税込72,578
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番541-8984材質ポリウレタン質量(kg)7.6透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)

    CKD
    3,563税込3,919
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • 空気タンク アネスト岩田

    空気タンク

    アネスト岩田
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)20高さ(mm)736タンク容量(L)36最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc3/8ストップバルブ胴径(Φmm)266空気取入口1/2×3/8ブッシュ付ドレン弁Φ6竹の子
  • タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商

    タッチコネクター/スピードコントローラーβ

    千代田通商
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチで簡単接続!真鍮製
    材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
  • RHC - ハイパワーシリンダ SMC

    RHC - ハイパワーシリンダ

    SMC
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo。Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder。Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings。The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems。Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material。It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents。How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
    仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597アズワン品番65-8031-54
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-100CB SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-100CB

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様(-) 標準形ストローク(mm)100ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径100クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • I Series(IDF-KCB100) SMC

    I Series(IDF-KCB100)

    SMC
    719,800税込791,780
    1個
    9日以内出荷
  • CH Series(CHSDCB100) SMC

    CH Series(CHSDCB100)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • ハイパワーシリンダ (RHCB100-~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCB100-~)

    SMC
    96,980税込106,678
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
  • ハイパワーシリンダ RHCB1 SMC

    ハイパワーシリンダ RHCB1

    SMC
    95,980税込105,578
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
  • ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB100 SMC

    ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCB100

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
  • CH Series(CHSGCB100) SMC

    CH Series(CHSGCB100)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB100TN) SMC

    RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB100TN)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)534作動方式複動チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(TN) NPT
  • RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB100) SMC

    RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB100)

    SMC
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
  • RHC - ハイパワーシリンダ(20-RHCB) SMC

    RHC - ハイパワーシリンダ(20-RHCB)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様(20) 銅系・フッ素系不可作動方式複動ポートの種類(-) Rc
  • CH Series(CHSDCB100TN) SMC

    CH Series(CHSDCB100TN)

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) SMC

    CHSG/CHDSG - ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa)

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷から30日以内出荷
    呼び圧力(MPa)16
...