カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト

マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用)
日東工器(31件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。形状ストレート型サイズ1/8 (最小内径2.5mm)材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状チューブ取付け用(PC型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
Pフレックスチューブ 8mm/20m巻
千代田通商¥6,498税込¥7,1481巻(20m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)0.74長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ20m CB(透明青)
千代田通商¥9,698税込¥10,6681個当日出荷トラスコ品番808-3082材質ポリウレタン質量(kg)1.1色透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ20mCB(透明青)
千代田通商¥12,980税込¥14,2781個当日出荷トラスコ品番808-3247材質ポリウレタン質量(kg)1.52色透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ 8mm/100m巻
千代田通商¥32,980税込¥36,2781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ100m CB(透明青)
千代田通商¥48,980税込¥53,8781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番808-3081材質ポリウレタン質量(kg)5.5色透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ100mCB(透明青)
千代田通商¥65,980税込¥72,5781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番541-8984材質ポリウレタン質量(kg)7.6色透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マイクロカプラ(チューブ取付用)
日東工器¥579税込¥6371個当日出荷トラスコ品番113-3004材質本体:真鍮(メッキ処理)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)4耐圧力(MPa)1.5
壁付手洗器 (奥行200mm)プッシュ水栓タイプ
INAX(LIXIL)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から6日以内出荷トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。仕様プッシュ水栓寸法(mm)460×200×275使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
真空パッド 静電気拡散性R69タイプ
PISCO(ピスコ)¥679~税込¥747~1個10日以内出荷・表面抵抗値106~109Ω。・ESD(静電気放電)に適した表面抵抗値。・半導体チップ、PCB、電子部品の吸着搬送向け表面硬度HS50材質(ゴム)静電気拡散性シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応