絞り込み
ブランド
  • SMC(1,154)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
  • コガネイ(28)
  • コンサス(13)
  • コンバム(旧:妙徳)(9)
  • アネスト岩田(6)
  • CKD(6)
  • ベン(6)
  • 明治機械製作所(6)
  • エレポン化工機(4)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 日立産機システム(4)
  • オンダ製作所(3)
  • SICK(3)
  • 井筒製作所(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 工進(2)
  • 千代田通商(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(725)
商品レビュー
  • 以上(32)
  • 以上(39)
  • 以上(41)
  • 以上(41)
価格
  • 1,500円以下(146)
  • 1,500-10,000円(584)
  • 10,000-50,000円(949)
  • 50,000-100,000円(64)
  • 100,000円以上(38)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • ps22-w
  • ps25-v
  • ps-22
1,351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポンプストッカーPS-2 三宅化学

    ポンプストッカーPS-2

    三宅化学
    389税込428
    1本
    当日出荷
    灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプストッカー。手動ポンプからオートポンプまで収納可。 給油口外径50mmの灯油ポリタンクに取り付け可能。
    材質本体/ポリエチレン ホルダー/ポリプロピレングレー質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×5×33
  • PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベン

    PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】

    ベン
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付

    PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式

    ベン(17件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 ヘルールメネジソケット コンサス

    304 ヘルールメネジソケット

    コンサス(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。 ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • VP台付サドル 未来工業

    VP台付サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
    適合VP管用、ドレンパイプ用
  • エスロカチットS ソケット セキスイ

    エスロカチットS ソケット

    セキスイ(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
    材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
  • スリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スリーブ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状スリーブ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 電磁弁 ベン

    電磁弁

    ベン(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)形式準直動式保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
  • エアーチャック ヤマダコーポレーション

    エアーチャック

    ヤマダコーポレーション
    449税込494
    1個
    当日出荷
    エアーツール用のカプラーです
  • チューブ継手 カップリングソケット BeHAUS

    チューブ継手 カップリングソケット

    BeHAUS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器

    圧電ポンプ バイモルポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    機器組込用部品として、液体をコントロールします。
    用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   ロックハンドル コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 圧力スイッチ RIKEN(理研機器)

    圧力スイッチ

    RIKEN(理研機器)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    工具不要で簡単に圧力設定ができます。
  • メガフロー 千代田通商

    メガフロー

    千代田通商(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)。大容量タイプシリーズ
    形状ストレート材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気接続ねじ種類R
  • 排水特殊継手 VP変換ソケット VPS 前澤化成工業

    排水特殊継手 VP変換ソケット VPS

    前澤化成工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ソケット
  • ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル ジョプラックス

    ジョプラスターシリーズ用ホースニップルニップル

    ジョプラックス
    129税込142
    1個
    当日出荷
    エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽くさびません。 ジョプラスターシリーズに接続可能です。
    用途一般エア配管に G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続にトラスコ品番219-8129材質ナイロン(PA)質量(g)4六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1ホース寸法(mm)7(相手側)相手側取付サイズG1/4
  • ブレードホース用ホース保護スプリング TRUSCO

    ブレードホース用ホース保護スプリング

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。 スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。 オールステンレス製なのでサビに強いです。
    用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止仕様平バンド付材質ステンレス(SUS304)
  • 継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    589税込648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 樹脂ニップル(めねじ取付用) ジョプラックス

    樹脂ニップル(めねじ取付用)

    ジョプラックス
    129税込142
    1個
    当日出荷
    エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
    用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。トラスコ品番219-8128材質ナイロン(PA)接続口径(ねじ)G1/4使用温度範囲(℃)0~50六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気二面幅(mm)17相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ

    PISCO(ピスコ)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • PTFE SAND ヘルールガスケットT型 コンサス

    PTFE SAND ヘルールガスケットT型

    コンサス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PTFE SAND形状ヘルール
  • 継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン コンバム(旧:妙徳)

    継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    529税込582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • パイプサドル 2号 東京富士商会

    パイプサドル 2号

    東京富士商会
    6,598税込7,258
    1個(10個)
    3日以内出荷
    電柱に取付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ支棒をする場合に使用します。
    呼び2号適合管径(Φmm)30~50ボルトナット寸法3/8×50
  • 継手なし 固定式金具付パッド PS ウレタン コンバム(旧:妙徳)

    継手なし 固定式金具付パッド PS ウレタン

    コンバム(旧:妙徳)
    789税込868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コーツヒーター用 スカート 坂口電熱

    コーツヒーター用 スカート

    坂口電熱
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
    用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
  • 継手なし 固定式金具付パッド PS フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    継手なし 固定式金具付パッド PS フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • パッド止めねじ(はめ込みタイプ) コンバム(旧:妙徳)

    パッド止めねじ(はめ込みタイプ)

    コンバム(旧:妙徳)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)2.0
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ    ロックハンドル コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ

    コンサス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ

    コンサス
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • パッド 止めネジ コンバム(旧:妙徳)

    パッド 止めネジ

    コンバム(旧:妙徳)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)

    継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 316 内外ねじ込みボールバルブ コンサス

    316 内外ねじ込みボールバルブ

    コンサス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ワンピースボディー、レデュースポートです。 片側がテーパーオネジ(R)反対側がテーパーメネジ(Rc)で継手の簡略化が図れます。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • ソケット(RMモールペア用) 未来工業

    ソケット(RMモールペア用)

    未来工業
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    配管モールのつなぎ箇所に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M形状ソケット
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル

    コンサス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ポリプロピレン(PP) ソケット ノーブランド

    ポリプロピレン(PP) ソケット

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1個ほか
    4日以内出荷
    機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD

    3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)

    CKD
    6,063税込6,669
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • Maykker サイレンサーⅡ(黒) Maykker

    Maykker サイレンサーⅡ(黒)

    Maykker
    61,980税込68,178
    1個(1個)
    4日以内出荷
    北欧デンマークにあるメーカーの「Maykker Products」の職人による完全手作りのバケット。最高級素材を使用し、窓拭き作業に特化した設計になっています。(水をためる製品ではありません)各種道具を収納し、ガチャガチャと耳障りな音を発しないバケット。製品名が「サイレンサー」という名前の由来です。
    用途※専用化粧箱質量(kg)0.46寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×140×140
...
ps2特集
おすすめ人気ランキング