絞り込み
外径(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(4)
ストローク(mm)
  • 2
  • 1.5(4)
  • 2.5(8)
  • 3.5(8)
  • 4.5(8)
  • 6.5(3)
  • 8(1)
ブランド
  • イマオコーポレーション(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
5(3)
6(3)
8(4)
  • ショートプランジャー SPL MIYOSHI(小西製作所)

    ショートプランジャー SPL

    MIYOSHI(小西製作所)
    339税込373
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
  • ショートプランジャー(スチールピン) TRUSCO

    ショートプランジャー(スチールピン)

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
    用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
  • ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーション

    ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
  • M8 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M8 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-54材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)4寸法C(mm)16圧力(最小~最大)(N)15~30材質(センターピン)スチール
  • M5 重荷重ショートプランジャー エスコ

    M5 重荷重ショートプランジャー

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM5ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-52材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)スチール
  • M5 軽荷重ショートプランジャー エスコ

    M5 軽荷重ショートプランジャー

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    用途軽荷重用寸法AM5ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-42材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
  • LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • LSPL ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    619税込681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • ショートプランジャー イマオコーポレーション

    ショートプランジャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
ショートプランジャー