絞り込み
外径(Φmm)
ストローク(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: プランジャー

940件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4x 3mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ

    4x 3mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:3、B:2.5、C:4、D:0.65、E:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)1.7~3.4
  • 7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    205税込226
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)6~12
  • 6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    185税込204
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)4~7
  • 5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    185税込204
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)3~7
  • 9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    9x 8mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.8、E:8.5材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)6~12
  • 7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    145税込160
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)6~12
  • 6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)4~7
  • 5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ

    5x 4mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

    エスコ
    125税込138
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6材質(本体)ポリアセタール材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
  • M16 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M16 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)90~180
  • M12 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M12 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~120
  • M10 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M10 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~100
  • M8 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M8 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)47~73
  • M6 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)28~40
  • M5 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M5 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M5、B:3、C:12、D:0.9材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)19~30
  • M4 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M4 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)12~22
  • M3 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M3 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)5~7
  • M16 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M16 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)65~125
  • M12 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M12 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)30~55
  • M10 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M10 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)20~35
  • M6 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)9~13
  • M3 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M3 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)1.5~3
  • M16 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M16 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)90~180
  • M12 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M12 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)66~120
  • M10 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M10 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)66~100
  • M8 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M8 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)47~73
  • M6 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)28~40
  • M4 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M4 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    445税込490
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)12~22
  • M3 重荷重ボールプランジャー エスコ

    M3 重荷重ボールプランジャー

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)5~7
  • M16 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M16 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M16、B:10、C:24、D:3.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)65~125
  • M12 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M12 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)30~35
  • M10 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M10 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)20~25
  • M8 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M8 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)15~30
  • M6 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M6 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)9~13
  • M4 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M4 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)4~10
  • M3 軽荷重ボールプランジャー エスコ

    M3 軽荷重ボールプランジャー

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M3、B:1.5、C:7、D:0.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)1.5~3
  • M10 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ

    M10 ボールプランジャー(樹脂製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M10、B:6、C:19、D:2材質(本体)デルリン(ポリアセタール)材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)20~40
  • M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ

    M6 ボールプランジャー(樹脂製)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)デルリン(ポリアセタール)材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
  • M6 ボールプランジャー(樹脂製) エスコ

    M6 ボールプランジャー(樹脂製)

    エスコ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ピンの脱着が可能なインデックスプランジャ。 ピンを取りはずすことで、ピン先端の追加工が容易に行えます。 ピンは六角穴付き皿ボルトで固定します。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
    ねじピッチ1.5ねじ規格細目

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

プランジャー
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
13ページ目: プランジャー 【通販モノタロウ】 金型用部品、位置決め部品