カテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
ストローク(mm)
ブランド
- イマオコーポレーション(300)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(159)
- エスコ(116)
- RS PRO(71)
- MIYOSHI(小西製作所)(50)
- ナベヤ(20)
- TRUSCO(10)
- 大阪魂(8)
- kipp(7)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- 東信製作所(3)
- ハヤシ(3)
- 栃木屋(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- Fairlane(2)
- 洲本整備機(1)
- ニックス(1)
- 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体:黄銅ボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥389~税込¥428~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:プラスティック
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥239~税込¥263~1個18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
ボールスクリュー(半球タイプ)
イマオコーポレーション¥359税込¥3951個当日出荷材質本体:スチール、ボール:スチール寸法(mm)ボール突き出し量:0.4ねじ寸法M5×0.80ボール径(Φmm)3六角軸二面幅(mm)2.5
ショートプランジャー(スチールピン)
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ![M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636127-170331-02.jpg)
M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。エスコ品番EA948DD-64材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)寸法A(mm)8寸法D(mm)68寸法C(mm)33寸法J(mm)19耐熱温度(℃)80寸法BM16
M12 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-37材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)66~120寸法AM12
インデックス プランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。ストローク(mm)3.5質量(g)3.9タイプ-寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)14寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
ショートプランジャー SPL
MIYOSHI(小西製作所)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ショートストロークプランジャー SP-D
MIYOSHI(小西製作所)¥679~税込¥747~1個3日以内出荷材質(六角穴ネジ部)SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)白色ポリアセタール樹脂POM材質(バネ)ステンレスSUS631J
ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-H
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャーフランジロックタイプ IPFL
MIYOSHI(小西製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャー IP-2
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(ロックナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(レバー部)ステンレスSUS303材質(センターピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
ボールプランジャー BP
MIYOSHI(小西製作所)¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷材質(ボール)ステンレスSUS304材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
スプリングボールプランジャB型
ナベヤ¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から9日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプは、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
エンプラ インデックス プランジャー
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
PLY インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
PCV インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷から18日以内出荷ストローク(mm)8色レバー:つや消し黒荷重(最小~最大)(N)7/16.5








![M16x 8mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50636127-170331-02.jpg)