絞り込み
引張荷重(N)
ブランド
- 栃木屋(110)
- ジョー・プリンス竹下(54)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- エスコ(21)
- TRUSCO(15)
- シブタニ(8)
- ハイロジック(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- WAKI(和気産業)(3)
- ACE(エース)(1)
- ホシモト(1)
- 末広金具(SUEHIRO)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

キャッチクリップ(連動式)
栃木屋¥679~税込¥747~1個当日出荷から4日以内出荷レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等質量(g)56締付力(N[kgf])約49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつる長パッチン 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)80
ステンレスストッパー付パッチン
ジョー・プリンス竹下¥779税込¥8571個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。用途各種ボックス、振動機器等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])275[28.1]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)45
ステンレス鍵止パッチン
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071個欠品中ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])290[29.6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)70
クリップパッチン 鍵穴付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷クリップ式で振動に強いです。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、機械等種別設備・機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(スプリングST-9)
栃木屋¥249税込¥2741個6日以内出荷仕様使用ヘッド/T9質量(g)2.4寸法H(mm)7寸法E(mm)7寸法J(mm)1.8寸法G(mm)32寸法F(Φmm)2.8寸法D22.5°材質/処理SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT10)
栃木屋(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から14日以内出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D23°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
T型サインファスナー(ヘッドT9)
栃木屋¥489税込¥5381個4日以内出荷から14日以内出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22.5°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップL型(SUS)
栃木屋(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷コーナーに取付ける事ができます。ばね作用により耐振動性に優れています。用途計測機器・工作機械等質量(g)42.0締付力(N[kgf])約137(14)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー・スプリング)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠(キーパー)
栃木屋¥21~税込¥23~1個7日以内出荷ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、アームキャッチ付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ(ロック付)セット品
栃木屋¥698~税込¥768~1セット7日以内出荷スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。簡易ロック機能が付いており、意図しない開放を防ぎます。いたずら防止の効果も期待できます。ロックレバーを押し込みながら操作することで開放が可能です。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等RoHS指令(10物質対応)対応
カムロックファスナー251F型、151F型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。トラスコ品番224-1040
ステンレスストッパー付アジャストファスナー
ジョー・プリンス竹下¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
ステンレスストッパー付コーナーパッチン
ジョー・プリンス竹下¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷コーナー付けタイプのパッチンです。 自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ
栃木屋¥929税込¥1,0221個当日出荷扉のロック・解錠が容易にできます。用途工作機械・計測機器等トラスコ品番206-3860材質焼結ステンレス材(SMS1025)ストローク(mm)5幅(mm)10.2高さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
連動蓋止
栃木屋¥889税込¥9781個当日出荷レバーとアームが連動した蓋止めです。用途一般産業機器・工作機械・ボックスなどに。トラスコ品番206-3823材質ステンレス(SUS)幅(mm)25許容荷重(kg)140高さ(mm)14.5穴径(Φmm)受け:3.8縦(mm)40.5取付穴寸法(mm)(本体)Φ3.2RoHS指令(10物質対応)対応
D8スタッドープラス溝
NBK(鍋屋バイテック会社)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。十字穴番号No.2寸法L1(mm)2寸法D1(Φmm)8スタッド径(Φmm)4
ステンレスエビカン
ジョー・プリンス竹下¥8,309~税込¥9,140~1個6日以内出荷から8日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途大型ボックス、コンテナ、車両等材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
ロック付蓋止
栃木屋¥999税込¥1,0991個当日出荷施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。 ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。用途計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等材質/処理ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])196[20]
ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径70~375 mmタイプもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨許容荷重(N)1471
ステンレス鋼製受座フック
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ファスナー用の受座フックです。材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)36仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
DST ジョイントファスナー 294-90型
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。色ブラック質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
小型パチン錠(ステンレス)
シブタニ¥549税込¥6041個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨製品質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)50(5kgf)
118x28mmパッチン(ステンレス製)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷ツル径4.5mmまでの南京錠での施錠ができます。仕様研磨仕上げ材質SUS304サイズ(mm)全長:118 幅:28 穴径:4.1
ステンレスつる長セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥549税込¥6041個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)34仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])235 [24]RoHS指令(10物質対応)対応
回転ファスナー(スチール製)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付穴(mm)(本体)4.2
角型キャッチクリップⅢ型
栃木屋¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)149部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約265[27]RoHS指令(10物質対応)対応
角型キャッチクリップⅡ型
栃木屋¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)208部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ