291件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 鉄 パッチン錠 ハイロジック

    鉄 パッチン錠

    ハイロジック(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途小箱などの止め金具などに材質仕上クローム
  • ステンレス ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ハッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    22,167税込24,384
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。 防水タイプ(シートパッキン使用) グリスニップルよりグリスアップできます。 左右兼用型
    用途船舶用ハッチ材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • パッチン錠(ラッチ・ばねタイプ・ステンレス製) TRUSCO

    パッチン錠(ラッチ・ばねタイプ・ステンレス製)

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れます。
    トラスコ品番778-7197材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)3.0(受け穴)質量(g)77表面処理三価クロムメッキ仕上げ取付穴寸法(mm)(本体)3.2
  • 回転ファスナー(鍵付・ステンレス製) TRUSCO

    回転ファスナー(鍵付・ステンレス製)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
    セット内容カギ付穴寸法(Φmm)(受け)4.2
  • 30x28mm パッチン用フック(穴付/ステンレス/2個) エスコ

    30x28mm パッチン用フック(穴付/ステンレス/2個)

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-78
  • 96×26.4mm パッチン(ステンレス製) エスコ

    96×26.4mm パッチン(ステンレス製)

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-61
  • 89x 25 mm パッチン(ステンレス製) エスコ

    89x 25 mm パッチン(ステンレス製)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-60
  • 98x 48 mm パッチン エスコ

    98x 48 mm パッチン

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-59
  • 215x40.5mm パッチン エスコ

    215x40.5mm パッチン

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-57
  • 104x 38 mm つる長パッチン エスコ

    104x 38 mm つる長パッチン

    エスコ
    825税込908
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-56
  • 56x26mm パッチン(ステンレス製) エスコ

    56x26mm パッチン(ステンレス製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-3A
  • 56x26mm パッチン(ステンレス製) エスコ

    56x26mm パッチン(ステンレス製)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-1A
  • 19x20mm パッチン用フック(ステンレス製) エスコ

    19x20mm パッチン用フック(ステンレス製)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-109
  • 34x24mm パッチン(ステンレス製) エスコ

    34x24mm パッチン(ステンレス製)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BR-101
  • 連動蓋止 栃木屋

    連動蓋止

    栃木屋
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。また、アームの長さ調整が可能です。
    用途一般産業機械・工作機械・ボックス等材質SUS304、SUS304CSP質量(g)130部品名称ベース、レバー、リンク、アーム、アジャストスクリュー、フック、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ポール、板バネ、キーパー表面処理光沢バレル研磨許容荷重(N[kgf])196[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 菱型USパチン 栃木屋

    菱型USパチン

    栃木屋(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    シンプルなアームキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM質量(g)26部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])90[9.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型蓋止 栃木屋

    大型蓋止

    栃木屋
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。レバーが大きいため操作性が良くなっています。
    用途工作機械・建設機械・コンテナ等材質SPCC、SWRM、C5191質量(g)199部品名称キーパー、アーム、板ばね、シャフト、レバー、ベース許容荷重(N[kgf])441[45]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型キャッチクリップ 栃木屋

    角型キャッチクリップ

    栃木屋
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    スプリングによる締付力があるアームキャッチです。
    用途車輌・輸送用機器・工作機械等材質SPCC、SWRM、SWP、SUS303質量(g)209.3部品名称ベース、レバー、アーム、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、バネ押え板、キーパー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約275[28]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付きパチン錠 栃木屋

    ロック付きパチン錠

    栃木屋
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    施錠時にはロックがかかります。指定形状のキーを使用し、解錠するパチン錠です。外観に突起が無く、不正解除しにくい構造のパチン錠です(イタズラ防止構造)。
    用途一般産業機械・建設機械・各種カバー等材質SUS304質量(g)36部品名称ベース、レバー、アーム、ロック、キーパー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)表面処理バレル研磨、光沢バレル研磨許容荷重(N[kgf])68.7[7]RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングフック 栃木屋

    リングフック

    栃木屋
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    操作性の良いアームキャッチです。
    用途計測機器・工作機械・車輌・自動車等材質SPCC、SWP、SWM質量(g)38部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • セミ型鍵穴付蓋止 栃木屋

    セミ型鍵穴付蓋止

    栃木屋
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    南京錠用の穴がある開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
    用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質C2801、SUS、C2700、SUS304部品名称ベース、レバー、シャフト、アーム、スプリング、キーパー表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ大用固定バネ板 栃木屋

    キャッチクリップ大用固定バネ板

    栃木屋
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
    キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
    用途キャッチクリップ用適合機種TL-11-1、-4材質SUP質量(g)8表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチクリップ小用固定バネ板 栃木屋

    キャッチクリップ小用固定バネ板

    栃木屋
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
    用途キャッチクリップ用適合機種TL-11-3、-5材質SK5質量(g)2.1表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-2型蓋止 栃木屋

    S-2型蓋止

    栃木屋
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。
    用途計測機器・各種ケース材質C2801、C2700、SUS304質量(g)23.5部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース、シャフト、スプリング表面処理Cr許容荷重(N[kgf])49.1[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • P型蓋止 栃木屋

    P型蓋止

    栃木屋
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。
    用途計測機器・各種ケース材質BSP、SUS、BSW質量(g)24.6部品名称アーム、キーパー、ベース、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、レバー表面処理Cr、Ni許容荷重(N[kgf])118(12)RoHS指令(10物質対応)対応
  • D1リテーナ NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1リテーナ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    69税込76
    1個
    3日以内出荷
  • D1リセプタクルーミニスナップインーフロントロード NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1リセプタクルーミニスナップインーフロントロード

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    寸法G(mm)2.4
  • D1リセプタクルースナップインーバックロード NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1リセプタクルースナップインーバックロード

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法G(mm)2.5
  • D1リセプタクルークリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1リセプタクルークリップオン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129税込142
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法G(mm)2
  • D1スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1スタッドーウイング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219税込241
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • D1カップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    D1カップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    69税込76
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレスアジャストファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアジャストファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 締めしろの調整ができます。
    用途食品機械、紙加工機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)90
  • ステンレス蓋止 栃木屋

    ステンレス蓋止

    栃木屋(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
    仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)205許容荷重(N[kgf])294.3(30)材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨(ミニロック)BSBM・SUS/Cr(キー)BSBM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蓋止 栃木屋

    ステンレス蓋止

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    14日以内出荷
    筐体等に取付ける鍵付のパンチ錠です。カムやロッド棒を取付ける必要がないので、スペースを有効に利用できます。
    仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)質量(g)153許容荷重(N[kgf])294.3(30)材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト)SUS304/ビーズブラスト(キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ

    栃木屋
    559税込615
    1個
    14日以内出荷
    南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。
    構成キーパーなし締付力(N[kgf])約98.1(10)材質/処理(レバー・ベース・アーム)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッチン錠 ロックタイプ・ステンレス製 TRUSCO

    パッチン錠 ロックタイプ・ステンレス製

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番384-0034材質ステンレス(SUS304)質量(g)71表面処理ブライト仕上げ取付穴寸法(mm)5.3
  • スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010型 LAMP(スガツネ工業)

    スナップライン デュアルジョイント金具 294-9107.33-10010型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚のパネルを結合できます。
    仕様スナップインブラック材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)0.7~1.2材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップライン ジョイント金具 294-9106.00-00040型 LAMP(スガツネ工業)

    スナップライン ジョイント金具 294-9106.00-00040型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚、もしくは3枚以上のパネルを結合できます。
    仕様スナップインブラック材質(本体)亜鉛合金適合板厚(mm)3.7~4.2材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8907-1069SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8907-1069SS

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様セーフティーロック種別内コーナー型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19.2仕上バレル研磨許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8807-1068SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8807-1068SS

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    仕様南京錠取付穴(Φ6.3)付種別内コーナー型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)28仕上バレル研磨許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1860[200]

キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります

キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー