絞り込み
引張荷重(N)
ブランド
- 栃木屋(110)
- ジョー・プリンス竹下(54)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- エスコ(21)
- TRUSCO(15)
- シブタニ(8)
- ハイロジック(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- WAKI(和気産業)(3)
- ACE(エース)(1)
- ホシモト(1)
- 末広金具(SUEHIRO)(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレスクリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥459~税込¥505~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、機械等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフック型パッチン
ジョー・プリンス竹下¥949税込¥1,0441個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420)質量(g)43仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パッチン錠
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1セット(2個)当日出荷南京錠で施錠出来ます。スプリングの作用で締め付けができます。寸法(mm)5.2(本体取付穴・受け穴)穴径(Φmm)(鍵穴)10
コーナーキャッチクリップ(ばねタイプ・ステンレス製)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック当日出荷筺体のコーナーに取り付けができます。トラスコ品番778-7201材質ステンレス(SUS304)質量(g)56取付穴(mm)(本体)4.5
キャッチクリップ(セット品)
栃木屋¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスファスナー
栃木屋(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。用途計測機器・各種ケース材質SUS304、(シャフト)SUSXM7締付力(N[kgf])約58.8[6]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)19
防塵マグネットキャッチ
栃木屋¥499~税込¥549~1個当日出荷マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430
T型サインファスナー(ハトメGT)
栃木屋¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷サインファスナー用のハトメです。用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスセミパチン錠(セット品)
栃木屋¥259~税込¥285~1セット7日以内出荷開放状態でもレバーが振らつかないステンレス製のアームキャッチです。南京錠用の穴がある、施錠可能なタイプもご用意しております。ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械 等材質ステンレスタイプオールステンレス、パチン錠RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ
栃木屋¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他材質鉄タイプキャッチクリップ締付力(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ステンレス鋼製小型ファスナー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷掛代が調節できる、ねじ式掛金の便利なファスナーです。小型サイズながら許容荷重が大きいです。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)12.7質量(g)32許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスクリップパッチン
ジョー・プリンス竹下¥1,069税込¥1,1761個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)42仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])100 [10.2]
樹脂蓋止
栃木屋¥679税込¥7471個当日出荷樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。用途一般産業機械・計測機器・ボックス等材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB質量(g)20部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング表面処理黒色許容荷重(N[kgf])70[7.1]RoHS指令(10物質対応)対応
角型USパチン
栃木屋¥259税込¥2851個当日出荷シンプルなアームキャッチです。用途計測機器・工作機械等材質SPCC、SWRM質量(g)26部品名称キーパー、アーム、レバー、ベース表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])200[20.4]RoHS指令(10物質対応)対応
セミ型蓋止
栃木屋¥329税込¥3621個当日出荷開放状態でもレバが振らつかないアームキャッチです。用途計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等材質SUS304、SPCC、SWCH、SWM-B質量(g)9.4部品名称スプリング、キーパー、シャフト、アーム、レバー、ベース表面処理Ni許容荷重(N[kgf])85[8.66]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス針金パッチン
ジョー・プリンス竹下¥319税込¥3511個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
ステンレス鋼製小型ファスナー PS35
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ステンレス鋼製のシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。用途小型計測機器、軽量BOXなど材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)10質量(g)15仕上光沢バレル研磨引張荷重(N)19(締代0.5mmの場合)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 掛金(アーム全長L1=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷付属品木ねじ材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304) リング/亜鉛合金(ZDC)質量(g)190表面仕上げ掛金/光沢仕上 リング/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20967
パチン錠(ステンレス)
シブタニ¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途建築設備、看板、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389税込¥4281個当日出荷フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
ステンレスつる長セミパッチン
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途消火栓ボックス、電子機器制御盤、梱包機器、電光掲示板材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)20仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パッチン錠(ラッチタイプ・スチール製)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷受けが本体の内側に収まりますので外観を損ねません。トラスコ品番778-7162材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法(mm)3.0(受け穴)質量(g)41取付穴寸法(mm)(本体)3.2
ステンレスパチン錠
栃木屋¥999税込¥1,0991個当日出荷キーパーが隠れるデザイン性に優れたアームキャッチです。内部のスプリングによる締付力もあります。用途計測機器・制御盤・配電盤・分電盤等材質SUS316質量(g)46.8部品名称レバー、ベース、アーム、シャフト、キーパー表面処理バレル研磨締付力(N[kgf])約52[5.3]RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルクリップ
栃木屋¥22~税込¥24~1個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ取付け・片面操作・錆びない・軽い・種類が豊富用途自動車・オーディオ・家電製品・電子機器・通信機・その他工業用品全般材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチクリップ(連動式)
栃木屋¥679~税込¥747~1個当日出荷から4日以内出荷レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等質量(g)56締付力(N[kgf])約49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストッパー付パッチン
ジョー・プリンス竹下¥779税込¥8571個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。用途各種ボックス、振動機器等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨許容荷重(N[kgf])275[28.1]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)45
『キャッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
- ドアキャッチ