絞り込み
ブランド
  • LILIEL(リリエル)
  • TAKIGEN(タキゲン)(310)
  • ジョー・プリンス竹下(181)
  • ハーフェレ(154)
  • 栃木屋(125)
  • RS PRO(104)
  • LAMP(スガツネ工業)(87)
  • ホシモト(50)
  • エスコ(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • AGENT(20)
  • 美和ロック(16)
  • BAUHAUS(マツ六)(15)
  • JEFCOM(ジェフコム)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • MIWA(7)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 大黒製作所(4)
  • カシオ計算機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面内シリンダー引出錠 LILIEL(リリエル)

    面内シリンダー引出錠

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
  • 木製用プッシュロック キーレスタイプ LILIEL(リリエル)

    木製用プッシュロック キーレスタイプ

    LILIEL(リリエル)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
    付属品受座、リング材質亜鉛ダイカストストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
  • 木製用シリンダープッシュロック LILIEL(リリエル)

    木製用シリンダープッシュロック

    LILIEL(リリエル)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    付属品キー2本、受座、リング仕様開錠時のキー:抜ける材質亜鉛ダイカストストローク(mm)13表面処理Cr回転角度(°)45取付扉厚(mm)31
  • S&D ロック F50 LILIEL(リリエル)

    S&D ロック F50

    LILIEL(リリエル)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    1点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
    材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート鍵違い数600種
  • 木製用プッシュロック ハカマ用 LILIEL(リリエル)

    木製用プッシュロック ハカマ用

    LILIEL(リリエル)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)14.2表面処理Cr適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ回転角度(°)45
  • S&D ロック F52 LILIEL(リリエル)

    S&D ロック F52

    LILIEL(リリエル)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    2点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
    材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート
  • ディスク錠 LILIEL(リリエル)

    ディスク錠

    LILIEL(リリエル)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 筐体への取付方法はナット及びクリップより選択。 専用止め金具付。
    材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきキー抜差位置1点抜き鍵違い数100種回転角度(°)右90(標準)、左90
  • サイドバーロック ロング LILIEL(リリエル)

    サイドバーロック ロング

    LILIEL(リリエル)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数15000種回転角度(°)右90(標準)
  • サイドバーロック LILIEL(リリエル)

    サイドバーロック

    LILIEL(リリエル)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。
    材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数700種回転角度(°)右90(標準)

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー