絞り込み
ブランド
- LILIEL(リリエル)
- ジョー・プリンス竹下(180)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- LAMP(スガツネ工業)(79)
- TAKIGEN(タキゲン)(61)
- ホシモト(49)
- AGENT(20)
- エスコ(16)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- MIWA(7)
- 大黒製作所(4)
- イマオコーポレーション(3)
- カシオ計算機(3)
- ノーブランド(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- ブランドをもっと見る
特価

面内シリンダー引出錠
LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
木製用プッシュロック キーレスタイプ
LILIEL(リリエル)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。付属品受座、リング材質亜鉛ダイカストストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
木製用シリンダープッシュロック
LILIEL(リリエル)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷付属品キー2本、受座、リング仕様開錠時のキー:抜ける材質亜鉛ダイカストストローク(mm)13表面処理Cr回転角度(°)45取付扉厚(mm)31
S&D ロック F50
LILIEL(リリエル)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷1点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート鍵違い数600種
木製用プッシュロック ハカマ用
LILIEL(リリエル)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)14.2表面処理Cr適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ回転角度(°)45
S&D ロック F52
LILIEL(リリエル)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷2点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート
ディスク錠
LILIEL(リリエル)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 筐体への取付方法はナット及びクリップより選択。 専用止め金具付。材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきキー抜差位置1点抜き鍵違い数100種回転角度(°)右90(標準)、左90
サイドバーロック ロング
LILIEL(リリエル)¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷キャップ及びシャッター付により防塵性、防滴性、防食性がさらに向上。 ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式で更にピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数15000種回転角度(°)右90(標準)
サイドバーロック
LILIEL(リリエル)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷から7日以内出荷ピッキングが困難な2行ピン構造。 サイドバー方式でさらにピッキング難度が向上。 ディテント機能あり。リバーシブルキー。 兼用止め金具付。材質亜鉛ダイカスト表面処理Cr鍵違い数700種回転角度(°)右90(標準)