絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- ジョー・プリンス竹下(181)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- RS PRO(103)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- ホシモト(50)
- エスコ(24)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- MIWA(7)
- イマオコーポレーション(4)
- 大黒製作所(4)
- カシオ計算機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

パーソナルコインロックミニ
TAKIGEN(タキゲン)¥1,114~税込¥1,225~1個当日出荷から4日以内出荷本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
ロッド棒(Φ8×L850)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥462~税込¥508~1個当日出荷から3日以内出荷付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)850寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
ソレノイドロック(通電時施錠型)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷用途パスボックス・各種ケース仕様電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)
ステンレス 打掛(アーム長L1=84)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)25寸法L1(mm)84寸法t(mm)2.5寸法L2(mm)65寸法d(Φmm)5寸法P1(mm)53寸法P2(mm)52寸法W1(mm)20寸法W2(mm)20寸法W3(mm)20表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20975
カムロックR(両抜け)
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個当日出荷スムーズなリバーシブル構造用途自動販売機・計測機器・各種ボックス付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)70タイプ同番2ヵ所抜け推奨トルク(N・m)(M19締付け)6.86材質(キー)亜鉛合金(ZDC)鍵違い数(最大)100通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MZNi)鍵R0220タキゲンコード21357
USBロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,587税込¥1,7461個当日出荷USBType-Aのポートをロックして、個人情報の保護、不正アクセスやウイルスから大切なデータを守ります。 いたずら防止や工事期間中の一時的な使用制限に最適です。付属品鍵1本材質材質:本体/亜鉛合金(ZDC)、グリップ・爪/ポリカーボネート(PC)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード24783
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,744~税込¥1,918~1個当日出荷小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
ステンレス 打掛(アーム長L1=125)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。用途建築物の出入口・船舶材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)290寸法H(mm)30寸法L1(mm)125寸法t(mm)3寸法L2(mm)100寸法d(Φmm)6.5寸法P1(mm)80寸法P2(mm)75寸法W1(mm)30寸法W2(mm)30寸法W3(mm)30表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき材質(つまみ)黄銅タキゲンコード20973
ロック付ドライバー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥779~税込¥857~1個当日出荷マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。 施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。 止め金をセットしたままで、取付けが可能です。用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
カムロック(両抜け)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 鍵は90°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。(C-178-T両抜同番)付属品キー2本・止め金材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)質量(g)73.8材質(キー)黄銅板(C2801P)鍵違い数(最大)56通り表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード22147
普及型ソレノイドロック(通電時解錠型)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,744~税込¥1,918~1個当日出荷小・中扉用電気錠 ラッチ機構(自動施錠タイプ) 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
カムロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,277~税込¥1,405~1個当日出荷鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)用途自動販売機・キャビネット付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86鍵違い数同番タイプ表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,232~税込¥2,455~1個当日出荷から5日以内出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本材質亜鉛合金(ZDC)保護等級IPX5(A-464-1/2/3)キー番号TAK55・0200RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ドライバー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥529税込¥5821個当日出荷クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作ができます。用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械・車両材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード24387
小型ドライバー錠
TAKIGEN(タキゲン)¥556税込¥6121個欠品中クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。 止め金を付けたままで、六角ナットの脱着ができます。用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械などの修理口材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)16表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード22631
ショーケースロック
TAKIGEN(タキゲン)¥2,549税込¥2,8041個当日出荷既設の冷蔵ショーケースにも簡単に取付けできます。 20mmのすき間にフィットし、外観を損いません。 取付け位置により、片面または両面の扉をロックできます。 鍵は施錠時のみ抜差しできます。用途各種冷蔵ショーケース付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
シリンダー錠用キャップ
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥1,969税込¥2,1661個当日出荷防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能用途錠前の防雨・防塵対策材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上