絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • ジョー・プリンス竹下(180)
  • ハーフェレ(154)
  • 栃木屋(125)
  • LAMP(スガツネ工業)(79)
  • ホシモト(49)
  • AGENT(20)
  • エスコ(16)
  • 美和ロック(16)
  • BAUHAUS(マツ六)(15)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • LILIEL(リリエル)(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • MIWA(7)
  • 大黒製作所(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • カシオ計算機(3)
  • ノーブランド(3)
  • BEST(ベスト)[金物](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵番号

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
  • ホールプラグ TAKIGEN(タキゲン)

    ホールプラグ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥14~税込¥15~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
    材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    ¥1,523税込¥1,675
    1個
    当日出荷
    鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
  • キー TAKIGEN(タキゲン)

    キー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
  • シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付掛金

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,213~税込¥2,434~
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器付属品キー3本材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨鍵番号:鍵違い
  • パーソナルコインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,270税込¥1,397
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
    用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
  • グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,232~税込¥2,455~
    1個
    当日出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本材質亜鉛合金(ZDC)保護等級IPX5(A-464-1/2/3)キー番号TAK55・0200RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • パーソナル コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナル コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,549税込¥2,804
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金
  • カムロックファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥836税込¥920
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉 従来のファスナーのように回す必要がありません。 カムでロックしているので振動で緩むことがありません。 プラグは奥まで確実に押してください。
    用途軽量の扉付属品止め輪セット内容プラグ、ナット、ソケット
  • 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,940~税込¥3,234~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付きキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • コントロールキースイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    コントロールキースイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。
    用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器付属品キー2本
  • D型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    D型シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,921税込¥4,313
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り マスターシステムの組込みが可能 スムーズなリバーシブル構造
    用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)鍵違い数1万5,000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • パーソナルコインロック向けモールド TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック向けモールド

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥120税込¥132
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ブラック・レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・ブルー、6色のキーモールドで、色による管理が行なえます。 脱着式のためご使用中のC-288・C-299・C-330用キーに簡単に交換できます。
    用途自動販売機・アミューズメント機器材質ABS樹脂
  • キャップ付コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,621税込¥2,883
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
    用途自動販売機・屋外用分電盤付属品キー2本・止め金鍵違い数(最大)69万通り
  • モーメンタリーロック TAKIGEN(タキゲン)

    モーメンタリーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    用途特装車・建設機械等の各種ドアロックの施解錠
  • カムロックTVC TAKIGEN(タキゲン)

    カムロックTVC

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,893税込¥3,182
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
    用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵TVC230
  • 止め金 TAKIGEN(タキゲン)

    止め金

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2点締め用の止め金です。
    用途ハンドルの止め金表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,275~税込¥4,703~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)タイプ鍵付き適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)標準色ブラックキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ焼付塗装
  • GTロック TAKIGEN(タキゲン)

    GTロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,234~税込¥3,557~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。 一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。
    用途取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど材質錠前本体・シリンダーヘッド:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)100表面処理錠前本体・シリンダーヘッド:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数最大3000
  • ビットロック用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ビットロック用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥485税込¥534
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。
    用途操作盤のロック材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ
  • ビットロック TAKIGEN(タキゲン)

    ビットロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。
    用途操作盤のロック表面処理クロムメッキ
  • ステンレス パドロック TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パドロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,591税込¥9,450
    1個
    当日出荷
    錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。 ステンレス製で耐食性に優れています。 鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本仕様最大鍵違い数:11万8000通り材質ステンレス(SUS303)質量(g)305表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス JBロック(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス JBロック(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,598税込¥11,658
    1個
    8日以内出荷
    専用ハンドル(C-1469-H)で90°回転することにより解錠します。 Oリング内蔵で防水性に優れています。 キャップ付で防塵性に優れています。 キャップは専用ハンドルの磁石部にて取外すことができます。 専用ハンドルのナット部またはアイナット(M20)にて吊上げが可能です。 解錠時は内筒が突出するため施錠忘れがありません。
    用途C.C.BOX・情報BOX・グレーチング仕様専用ハンドル(C-1469-H)は別売です。C-1369-Hでも解錠できます。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ステンレス(SUS430)質量(g)385表面仕上げ本体:研磨、ハンドル:鏡面仕上
  • ステンレス ロッド棒 (Φ6×L=1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッド棒 (Φ6×L=1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥672税込¥739
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製寸法L(mm)1000寸法d(Φmm)6タキゲンコード3989
  • パーソナルコインロック7P TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック7P

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,993税込¥2,192
    1個
    4日以内出荷
    テーパーヘッド形状によりチャッキングによる強制破壊から守ります。 7本135°のピン配列により鍵違い約2000通り可能 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数2000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • コインロックマルチ TAKIGEN(タキゲン)

    コインロックマルチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,868税込¥2,055
    1個
    4日以内出荷
    従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。 鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 合鍵複製は困難
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • コントロール キースイッチTKS-8型 TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチTKS-8型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵違いは68万通り 反転スイッチ機構
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • キースイッチTKS-3型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • キースイッチTKS-1型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-1型

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • ステンレス システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス システムロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,492税込¥2,741
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
    用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
  • 破壊防止型パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    破壊防止型パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥4,038税込¥4,442
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ) 鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 ピッキング対策をオプションで組込可能です。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー付属品キー2本・止め金材質(本体)外筒:快削黄銅(C3604BD)、内筒:ステンレス鋼材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • ステンレス オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥23,375~税込¥25,713~
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ステンレス製で耐食性に優れています。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,625~税込¥11,688~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 強制押出し機構付防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13,813~税込¥15,194~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥12,219~税込¥13,441~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-1/2/3)キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55表面仕上げヘアライン仕上
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,695~税込¥2,965~
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥13,813~税込¥15,194~
    1個
    5日以内出荷
    錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上
  • キースイッチ S-388 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチ S-388

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,267~税込¥5,794~
    1個
    6日以内出荷
    C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)接点材質銀めっき耐衝撃15G以上
  • パーソナルコインロック用空転リング TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック用空転リング

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥388税込¥427
    1個
    5日以内出荷

『扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー