キースイッチ RS PRO キースイッチ 白RS PRO7日以内出荷
活性化タイプ = キースイッチ色 = 白奥行き(深さ) = 38 mm高さ = 30 mm幅 = 90mmRS Proグレード3パスキースイッチ. 権限のある担当者しか回路を操作できない環境で、セキュリティとアラームを設置するために設計されたキースイッチ. 粉体コーティングが施された頑丈な金属製ハウジング 不正操作防止スイッチ グレード3 2極スイッチング 頑丈な総金属バレル キー2個付属 取りはずし可能なキーイン「アーム」機能と「ディスアーム」機能でセキュリティを向上 8 mmケーブル差込口 環境クラス2
RS PRO ドアボルトRS PRO7日以内出荷
弓形ハンドルボルト. ヘビーデューティ表面取り付けボルト、屋内用途向けです。 すべてスチール製
RS PRO ドアボルト 長さ:215mmRS PRO7日以内出荷
材質 = スチール長さ = 215mmチェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。 ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。 シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。 受け座と固定ねじが付属します。
RS PRO ドアボルト 長さ:215mmRS PRO7日以内出荷
材質 = スチール長さ = 215mmチェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。 ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。 シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。 受け座と固定ねじが付属します。
RS PRO 衛生ラッチ, キャビネット キーシリンダRS PRO7日以内出荷
アンロックメソッド = スパナパネル深さ = 18mmパネルカットアウト = 20.2 x 22.2mmパネルカットアウト長さ = 20.2mmパネルカットアウト幅 = 22.2mm材質 = ステンレススチールEN1672-2、EN ISO14159. 衛生ラッチ. 医療、食品、科学技術、ラボ用機器での使用に最適 耐薬品性、耐熱のエラストマVQMシリコンシールを備えた304グレードステンレススチールにより洗浄剤や温水洗浄に耐性 EN1672-2及びEN ISO14159の衛生設計要件に準拠 ラッチ形状及び、インサート材とハウジング間の近接公差により埃、塵、洗浄水の侵入を防止 スパナを使用 4種類のグリップ長さを用意 (18、20、22、30 mm)
RS PRO ドアボルト 長さ:101mmRS PRO7日以内出荷
ステンレス スライドラッチ. 南京錠取付可能なスライドラッチ 304グレードのステンレス鋼製、本体ピンサイズO9mm ステンレス製タッピングねじ(M4 ´ 18) 6個付属
仕様材質 = ステンレススチール南京錠 = あり寸法 = 101mm長さ = 101mm
RS PRO ドアボルト 長さ:152mmRS PRO7日以内出荷
ステンレス スライドラッチ. 南京錠取付可能なスライドラッチ 304グレードのステンレス鋼製、本体ピンサイズO9mm ステンレス製タッピングねじ(M4 ´ 18) 6個付属
仕様材質 = ステンレススチール南京錠 = あり寸法 = 152mm長さ = 152mm
RS PRO ドアボルト 長さ:75mmRS PRO7日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム南京錠 = あり寸法 = 12 x 3.5 x 75 x 25mm長さ = 75mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ カムロック 銀RS PRO翌々日出荷
RS PRO 9
仕様ロックタイプ = カムロックアンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト直径 = 22.5mm材質 = ステンレススチール仕上げ = ステンレススチール色 = 銀IP評価 = IP54RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ キー ナチュラルRS PRO7日以内出荷
RS PRO 9
仕様ロックタイプ = キーアンロックメソッド = キーパネル深さ = 13mmパネルカットアウト直径 = 20mm最大パネル厚 = 13mm材質 = ステンレススチール仕上げ = 研磨仕上げ色 = ナチュラルIP評価 = IP54RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダRS PRO7日以内出荷
RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 16.5mmパネルカットアウト = 20.2 x 17.2mmパネルカットアウト長さ = 20.2mmパネルカットアウト幅 = 17.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダRS PRO7日以内出荷
RS Pro パネル - タング深さ 20.5 mm キャビネットロック、ノブでロック解除します信頼性の高い RS Pro シリーズのこの小さくて完璧に成形されたキャビネットロックは、キャビネットをしっかり閉じるために使用できます。ノブを回してロックを解除するだけです。 パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm で、ロックは 16.2 mm x 14.2 mm の穴に収まります。ロックは亜鉛合金製のダイキャスト製で、非常に耐腐食性があり、ノブは保護性能を高めるために粉体コーティングが施されています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このラッチはエンジニアによってストリングテストされ、安全基準を満たしていることを確認しています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格の欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。また、 RoHS に準拠した規制対象の有害物質も含まれています。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットを安全に閉じるために使用されます。特長と利点.キャビネットロック .ロック解除するためのノブ .パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm です . 16.2 mm x 14.2 mm のパネル切抜き .黒粉体コーティングノブ付きダイキャスト亜鉛合金 .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 20.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダRS PRO7日以内出荷
仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 19.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥472~¥429~