絞り込み
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • 栃木屋(125)
  • ノーブランド(3)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(310)
  • ハーフェレ(157)
  • RS PRO(104)
  • LAMP(スガツネ工業)(71)
  • ホシモト(50)
  • エスコ(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • AGENT(20)
  • 美和ロック(16)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • LILIEL(リリエル)(9)
  • MIWA(7)
  • イマオコーポレーション(4)
  • 大黒製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(169)
商品レビュー
  • 以上(36)
  • 以上(43)
  • 以上(44)
  • 以上(46)
価格
  • 1,500円以下(132)
  • 1,500-10,000円(67)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ロック、鍵、キー :「カギ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • カギ チェーン
  • カギ ラッチ
  • カギ 磁石
195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗平打掛 ジョー・プリンス竹下塗平打掛ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途一般機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
電子キー(スプーン型) ジョー・プリンス竹下電子キー(スプーン型)ジョー・プリンス竹下
879税込967
1個
当日出荷
L-324(キーレスロックシステム)用の電子キーです。 L-332(キーレスロックシステム)用の電子キーとしても使用できます。
質量(g)5
キーレスロックシステム ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステムジョー・プリンス竹下
10,980税込12,078
1個
当日出荷
・左右兼用型です。 ・木製扉対応です。 ・電子キー採用により、安全性が拡大しました。 ・3レベルによるキー管理が可能です。 ・乾電池方式で配線工事不要です。 ・暗証番号設定:1~9桁 ・4種類の作動モードがあります。 ・4種類のアラーム機能があります。 ・低電圧警告、非常時外部電源があります。 ・非常解錠キー(電子キー)で解錠できます。 ・非常時マスターコードで解錠可能です。
用途鋼製ロッカー 、木製ロッカー等各種ロッカー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプジョー・プリンス竹下
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。 ・防塵シャッター付きです。
用途宅配ボックス、ロッカー、キャビネット仕様暗証番号の初期設定は0000です。付属品非常解錠キー2本 、 専用止金1個材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製質量(g)121仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス、 ロッカー 、 キャビネット 、 簡易保管庫
A 型ロット棒 ジョー・プリンス竹下A 型ロット棒ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)質量(g)477仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
非常時用電源アダプター ジョー・プリンス竹下非常時用電源アダプタージョー・プリンス竹下
1,298税込1,428
1個
当日出荷
L-332(キーレスロックシステム)用の非常時用電源アダプターです。 バッテリーがなくなった場合は、非常電源として9V電池を使用できます。 別途、9V電池をご用意いただき、専用アダプターを本体の外部電源差込口に接続し、キーを受信部に当て、解錠操作を行って下さい。
質量(g)5
引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロック ワンアクションロックタイプ 黒色 右勝手ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
当日出荷から102日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES 樹脂(AES)質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
スライドカムロック ジョー・プリンス竹下スライドカムロックジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
欠品中
止金が水平にスライドします。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)最大:3.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.RL001です。鍵は2本付属しています。
カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下カムロック 同一ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
用途ダストボックス、収納扉仕様同一鍵その他止金は付属していません。材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違いジョー・プリンス竹下
759税込835
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
薄型カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下薄型カムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。 鍵はリバーシブルキーです。 ポジションストップ機能付きです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
シリンダー面付錠(引出用) 同一 ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 同一ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
829税込912
1個
欠品中
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具仕様Dt=20用付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~20RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダープッシュ錠 同一鍵 ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠 同一鍵ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下コンパクトカムロック 同一鍵ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
409税込450
1個
欠品中
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
ステンレス打掛 ジョー・プリンス竹下ステンレス打掛ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄E 型止金 ジョー・プリンス竹下鉄E 型止金ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下カムロック用止金ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル錠付ポータブルボックス 小 ジョー・プリンス竹下ダイヤル錠付ポータブルボックス 小ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602材質ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応初期設定番号は0000です。分野設備・機械
プッシュ式南京錠 ジョー・プリンス竹下プッシュ式南京錠ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,469税込1,616
1個
当日出荷
0~9桁で暗証番号が自由に設定できます。※同じ数字は設定できません。※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)161仕上サテンクロームメッキ仕上初期状態では、暗証番号は設定されていません分野設備・機械
シリンダープッシュ錠(鍵ナシ) ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠(鍵ナシ)ジョー・プリンス竹下
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
・木製扉対応です。・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途引き違い戸付属品リング1個、受金具1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス普及型ストロング掛金ジョー・プリンス竹下
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ミニカムロック 同一 ジョー・プリンス竹下ミニカムロック 同一ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス仕様同一鍵材質黄銅(Bs)質量(g)26仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
E 型止金 ジョー・プリンス竹下E 型止金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター付カムロック 同一 ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 同一ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)74仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)~7.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様鍵違い、1点抜け付属品鍵×2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。鍵違い数最大100通りRoHS指令(10物質対応)対応
小型強力丸落し ジョー・プリンス竹下小型強力丸落しジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等使用方法・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
止金 ジョー・プリンス竹下止金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス外部掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス外部掛金ジョー・プリンス竹下
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルワイヤーロック ジョー・プリンス竹下ダイヤルワイヤーロックジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質ABS樹脂質量(g)52初期設定番号は000です。分野設備・機械
防水コンビネーションロック(カムロックタイプ) ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕様コードナンバー:1063450100材質亜鉛ダイカスト(ZDC)クロームメッキ質量(g)121操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~10分野設備・機械
ステンレスE 型止金 ジョー・プリンス竹下ステンレスE 型止金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス落し壺 ジョー・プリンス竹下ステンレス落し壺ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
814税込895
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 落し金具類用の受金具です。 蓋付きで防塵性に優れています。
用途鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)37仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス横掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス横掛金ジョー・プリンス竹下
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途一般機器仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
L-587専用ハンドル ジョー・プリンス竹下L-587専用ハンドルジョー・プリンス竹下
669税込736
1個
当日出荷
L-587の関連製品です。L-587専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
L-170-SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下L-170-SUS用長止金ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
塗ラッチ ジョー・プリンス竹下塗ラッチジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M3皿木ネジ×6本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵 ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 同一鍵ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
849税込934
1個
欠品中
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)59仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下カムロック 鍵違いジョー・プリンス竹下
759税込835
1個
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。 鍵違い数が豊富です。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は最大10,000通りです。鍵は2本付属しています。

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー