7ページ目: ラッチ

420件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS型ファスナー 栃木屋SS型ファスナー栃木屋
809税込890
1個
4日以内出荷
ロック操作の簡単なファスナーです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等材質SUM、SWP、SPCC質量(g)8部品名称ファスナーヘッド、スプリング、ホルダー、レセプタクル表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
DL-1型扉ロック 栃木屋DL-1型扉ロック栃木屋
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
扉を押せば密閉ロック! 簡単な取り付けで作業時間を短縮。 開閉は簡単確実。 長時間使用しても密着性は変わりません。 確実なシールで油の浸入をシャットアウト。
用途制御盤・配電盤・分電盤・計測機器・その他各種の扉材質PA、SPCC、S質量(g)77.7部品名称ホルダーアセンブリ、ガイド、フレームアセンブリ、金具、ねじ(A)、ねじ(B)表面処理黒色、3価クロメート、NiRoHS指令(10物質対応)対応
5Pラッチングシステム 栃木屋5Pラッチングシステム栃木屋
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)、ラッチ(B)×2材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)189取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
4Pラッチングシステム 栃木屋4Pラッチングシステム栃木屋
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(B)×2材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)181取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3Pラッチングシステム 栃木屋3Pラッチングシステム栃木屋
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
扉をしっかりとロックする3点ラッチ機構をコンパクトにまとめました。 ラッチ方式により、閉じるときは、扉を押込むだけ、また、開ける時はハンドルを引起こすだけの簡単操作のラッチングシステムです。
用途各種軽量ボックス等セット内容ハンドル本体、ラッチ(A)材質PA、POM、POM・G、SPCC、S、SWRM、SWP、SUS質量(g)116取付方式ハンドル本体をブラケットにてドアに取り付けます(ねじは仮止めとして下さい)。ラッチ(A)、ラッチ(B)を、それぞれハンドル本体にねじ込み、その後、ラッチとドア端面の距離を微調節してねじ止めします。ハンドルを操作して動きがスムーズであることを確認してから、本体をしっかりと締付けてください。部品名称ケース、レバー、カバー、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ブラケット、なべ小ねじ、ラッチ、ラッチケース、ロッド(A)、六角ナット(A)、ロッド(B)、スプリング、E形止メ輪、六角ナット(B)表面処理黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ラッチセット LAMP(スガツネ工業)ラッチセットLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。
材質アルミニウム合金仕上シルバー
ラウンドロッド用ガイド 200-36型 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)ラウンドロッド用ガイド 200-36型 ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
4日以内出荷
M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます。スタッド長さは16~20 mmに対応しています。Φ8 mmラウンドロッド専用です。
材質ポリアミド(PA)ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000 LAMP(スガツネ工業)ポリアミドクォーターターン 200-0211-00-00000LAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
4日以内出荷
ポリアミド製の完全絶縁、軽量なクオーターターンです。シール付きで、IP65およびIP67に適応しています。別売のインサート、回転カム、六角ナットなどと組み合わせて使用します。部品を組立後に、取付穴への挿入およびナットの装着ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼質量(g)27適合板厚(mm)0.5~5.5仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型 LAMP(スガツネ工業)パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型LAMP(スガツネ工業)
69税込76
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型 LAMP(スガツネ工業)パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型LAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
4日以内出荷
用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウンティングシステム PLシリーズ LAMP(スガツネ工業)パネルマウンティングシステム PLシリーズLAMP(スガツネ工業)
179税込197
1個
4日以内出荷
LPシリーズのオスクリップ用治具です。
ステンレス鋼製ファスナー 50-1546SS 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ファスナー 50-1546SS 掛代調節機能付LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18.4質量(g)135仕上バレル研磨適合フック01-535SS、03-613SS、05-655SS、02-535SS、07-613SS、06-655SS、03-535SS、03-633SS、007-655SS、07-535SS、01-655SS、02-1123SS、01-613SS、02-655SS、03-1123SS、02-613SS、03-655SS、001-600CLRSS許容荷重(N)255許容荷重(N[kgf])255(26)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ファスナー 37-1260SLSS、33-1260SS316 標準型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ファスナー 37-1260SLSS、33-1260SS316 標準型LAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
許容荷重(N)1764高さ(mm)23適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SSRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コンプレッションラッチ 248-91型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製クォーターターン 100-9501 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製クォーターターン 100-9501LAMP(スガツネ工業)
659税込725
1個
翌々日出荷
スイングハンドル、クオーターターンに共通で使用します。204-0106はフランスの自動車産業規格「CNOMO」に準拠しています。コニカルスクエアー仕様は国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠しています。2,000本(ポリアミド製は5,000本)から社名、商品名などのロゴ入れを承ります。
コンプレッションラッチ MS817 LAMP(スガツネ工業)コンプレッションラッチ MS817LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
パッキン・Oリング付きで、防水性に優れています。ストロークが7 mmあり、大きく締め付けできます。別売のキーを120°回すと、カムは90°回って仮掛状態になり、さらにキーを90°回すと、扉を締め付けます。
材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(カム)鋼質量(g)115適合板厚(mm)1~16仕上(本体)塗装/ブラック、(パッキン)ブラック、(カム)光沢クロメート処理
クォーターターン 100-90型 LAMP(スガツネ工業)クォーターターン 100-90型LAMP(スガツネ工業)
689税込758
1個
4日以内出荷
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カムアダプター 200-9596、207-9596 LAMP(スガツネ工業)カムアダプター 200-9596、207-9596LAMP(スガツネ工業)
659税込725
1個
4日以内出荷
上下2点締め、または回転カムと組み合わせて3点締めにできるカムアダプターです。スイングハンドルなどには回り止めなし仕様、クオーターターンなどには回り止め付仕様をお選びください。
仕上クロメート処理材質亜鉛合金付属品E形止め輪質量(g)25種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
メタルラッチ(コンプレッションタイプ) イマオコーポレーションメタルラッチ(コンプレッションタイプ)イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ロック位置は90度です。 保護等級IP65適合。
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)表面処理(ナット)亜鉛メッキ表面処理(インサート)黒色塗装表面処理(ハウジング)黒色塗装
エンプラ ラッチ(鍵付) イマオコーポレーションエンプラ ラッチ(鍵付)イマオコーポレーション
1,271税込1,398
1個
4日以内出荷
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個、EL2-W ウイングキー 1個、EL2-T トライアングルキー 1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
エンプラ ラッチ イマオコーポレーションエンプラ ラッチイマオコーポレーション
1,388税込1,527
1個
当日出荷から9日以内出荷
自己消炎性UL94V-0を認証。 ロック位置は右90度です。 保護等級IP65適合。
付属品タッピンネジ 1本、座金1個材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(シール)スチレンゴム(SBR)材質(ナット)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(キー)(折り曲げ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(カム)ポリアミド(ガラス繊維強化)
リフトアンドターンコンプレッションラッチ用ガスケット NBK(鍋屋バイテック会社)リフトアンドターンコンプレッションラッチ用ガスケットNBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
4日以内出荷
LZY ラッチレバー NBK(鍋屋バイテック会社)LZY ラッチレバーNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
寸法H(mm)62寸法h(mm)34.5寸法m(mm)M10歯数28寸法R(mm)109寸法A(mm)13寸法d(mm)50寸法D(mm)30D28質量(g)310
HCM クラッチメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社)HCM クラッチメカニズムNBK(鍋屋バイテック会社)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
材質スティール
F7 フレキシブルドローラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)F7 フレキシブルドローラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から4日以内出荷
E3 バイスアクションラッチ(56・57) NBK(鍋屋バイテック会社)E3 バイスアクションラッチ(56・57)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
A3(60・70) スライドラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)A3(60・70) スライドラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
4日以内出荷
A3(40・50・99) スライドラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)A3(40・50・99) スライドラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
80 スナップインラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)80 スナップインラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
589税込648
1個
翌日出荷から8日以内出荷
質量(g)6
62 リフトアンドターンラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)62 リフトアンドターンラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ファスナー LAMP(スガツネ工業)ファスナーLAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
TPC 3点カム イマオコーポレーションTPC 3点カムイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別3点カム質量(g)95
SGC・SGS シングルカム イマオコーポレーションSGC・SGS シングルカムイマオコーポレーション
253税込278
1個
当日出荷から4日以内出荷
スチール製とSUS製があります。 スチール製には標準サイズ(L=45mm)とショートサイズ(L=35mm)とがあります。
TTL T型ラッチ イマオコーポレーションTTL T型ラッチイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ロック位置は90度です。 IP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)75
WGL ウイングラッチ イマオコーポレーションWGL ウイングラッチイマオコーポレーション
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)120
MTL・MTE・MTS メタルラッチ イマオコーポレーションMTL・MTE・MTS メタルラッチイマオコーポレーション
883税込971
1個
当日出荷から4日以内出荷
亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
EPL エンプララッチ イマオコーポレーションEPL エンプララッチイマオコーポレーション
799税込879
1個
当日出荷
ハウジングはプラスチック製で絶縁効果があります。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)30差込口ウイングキーKEY5W
MWL ミニウイングラッチ イマオコーポレーションMWL ミニウイングラッチイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
鍵穴ありと鍵穴なしのタイプがあります。 鍵穴ありにはキーが付属してあります。 ロック位置は90度です。 MWL32NKはIP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
MML ミニメタルラッチ イマオコーポレーションMML ミニメタルラッチイマオコーポレーション
949税込1,044
1個
3日以内出荷
IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。
質量(g)30差込口キーKEY6S

蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ