絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
4ページ目: ラッチ

ワンタッチパネルファスナー
シブタニ¥189~税込¥208~1個4日以内出荷ワンタッチで取付けできます。ラッチの引込状態が保持されるので、ひとつの扉に複数個取り付けできます。幅広い板厚に対応しています。左右兼用型です。用途分電盤・配電盤、機械など材質ラッチ・レバー:ポリアセタール(POM),ケース:ポリプロピレン(PP),パッキン:ポリエチレン(PE)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーラップハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から5日以内出荷庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
鍵付ソフトファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥6,285税込¥6,9141個当日出荷から7日以内出荷ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ) 防錆処理後、塗装を施してます。 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用用途船舶・ボートのハッチ付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)色ホワイト表面仕上げ焼付塗装
ワイヤーファスナー
TAKIGEN(タキゲン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。用途船舶・車両色グレー
平面ラッチTHA-433
栃木屋¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷ロッドの使用で2点ロックが可能です。 取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。 THA-433-F(固定型)の併用により、両開き用としてご使用になれます。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、SUS303、SUS、C3713部品名称ケース、ハンドル、ジョイント、ピン、取付ブラケット、パッキン、スプリング、十字穴付サラ小ねじ、アーム(A)、アーム(B)、アーム(C)、ボス、平座金、割りピン、ロック、キー表面処理Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)最大適合板厚(mm)t0.8RoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(セット品)
栃木屋¥589~税込¥648~1個4日以内出荷ロック操作の簡単なファスナーです。用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(スプリング)
栃木屋¥30税込¥331個4日以内出荷ロック操作の簡単なファスナーです。用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191質量(g)0.4表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
剣型ファスナー(受バネ)
栃木屋(1件のレビュー)¥159税込¥1751個4日以内出荷ロック操作の簡単なファスナーです。用途計測機器・工作機械等材質C3604、SWP、C5191質量(g)3表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュソレノイドラッチ
栃木屋¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 通電によりラッチが飛び出します。 ソレノイドはソケット仕様で、配線が容易に行えます。また、オプション品でコネクター付きリード線(TO-101)を用意しております。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS303、SUS、PA66質量(g)130部品名称ベース、デッドボルト、ソレノイド、十字穴付き皿小ねじ、六角ナット、コネクタソケット、リード線表面処理3価クロメート、原色、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー/スプリング
栃木屋¥699税込¥7691個5日以内出荷操作しやすいローレットタイプのファスナーです。用途計測機器・分電盤・工作機械等材質S、SUS304質量(g)5.7部品名称ファスナー、E形止め輪表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルラッチ
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ダイヤルを右に回すとラッチが引込み、手を離すと元に戻る簡易操作のラッチです。用途工作機械等材質SPCC、SWP、S、C3603、C3604質量(g)66.1部品名称ベース、カバー、スプリング(A)、サラねじ、シャフト、スプリング(B)、カム、スペーサー、ピン、ラッチ、ダイヤル、止めねじ表面処理3価クロメート、Ni、CrRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドラッチ
栃木屋¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押し込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 取付に応じてラッチの切欠き方向をお選びください。また、非常用として機械式錠も内蔵しています。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS、SUS303、SUS304、S部品名称ベース、E形止め輪、ラッチ、スプリングピン、スプリング、ソレノイド、サラ小ねじ、錠前表面処理3価クロメート、CrRoHS指令(10物質対応)対応
スライドラッチ
栃木屋¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷扉内収納タイプのラッチです。 ロッド棒でのロック・アンロックがレバー操作のみで容易にできます。用途両開き用扉等材質ADC、POM、SUS304、SUS304-WP、SUS質量(g)66部品名称ベース、レバー、スライダー、アーム、スプリング、波形スプリングピン(1)、波形スプリングピン(2)、波形スプリングピン(3)表面処理塗装(シルバーメタリック)、黒色、白色RoHS指令(10物質対応)対応
T型ファスナー3型
栃木屋¥779税込¥8571個当日出荷スプリングによる締付力があるアームキャッチです。 スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。用途計測機器・各種ケス材質SPCC、SUM、SUS304質量(g)28部品名称キーパー、シャフト(A)、アーム、ケース、スプリング、シャフト(B)、シャフト(C)、ベース、レバー表面処理3価クロメート締付力(N[kgf])約58.9[6]RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ MC-20型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)ストローク(mm)10.5質量(g)6種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)40(4)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40
パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型
LAMP(スガツネ工業)¥69~税込¥76~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型
LAMP(スガツネ工業)¥109~税込¥120~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の施解錠方法からお選びいただけます。レバーとキーは互換性があります。ラッチの解錠状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。難燃材規格UL94 V-0適合グレードの樹脂を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。RoHS指令(10物質対応)対応
回転カム
LAMP(スガツネ工業)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。材質鋼仕上光沢クロメート処理
ラウンドロッド 201-01型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個3日以内出荷から5日以内出荷別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。材質鋼仕上光沢クロメート処理
ミニコンプレッションラッチ 448-90型
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク8 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ仮止めし、さらに回すと締め付けます。解錠はつまみを逆に回してください。本体正面のイラストで、締付方向の確認ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング
LAMP(スガツネ工業)¥519税込¥5711個3日以内出荷から4日以内出荷小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。材質亜鉛合金適合板厚(mm)5以下
マウンティングシステム RAM本体 RAM-201
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズC(大)
ポリアミドハンドル 213-92型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷ねじ部を隠すカバーキャップ付です。材質ポリアミド(PA)色ブラック高さ(mm)50質量(g)61グリップ径(Φmm)26材質(キャップ)ポリアミド取付け方法丸穴材質(ハンドル)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
フラットロッド用ガイド 208-1501-3
LAMP(スガツネ工業)¥259税込¥2851個当日出荷フラットロッド用のポリアミド製ガイドです。デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド、フラットロッド類に使用します。材質ポリアミド色ブラック
フック TF22C
LAMP(スガツネ工業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。TF20C-CRは受座の取付が、蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応
フック TF15C
LAMP(スガツネ工業)¥509~税込¥560~1個3日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。適合(ファスナー)TF701、TF701S質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー サイズ08 固定リング
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個3日以内出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。材質クロロプレンゴム色ブラック