5ページ目: ラッチ

430件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファスナー PS型 LAMP(スガツネ工業)

    ファスナー PS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
    用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルローラー付ロッドラッチ 208-91型 LAMP(スガツネ工業)

    デュアルローラー付ロッドラッチ 208-91型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2点ロック用として使用します。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。
    付属品ロッド×2個、デュアルローラー×2個仕様コンプレッション機能付寸法A(mm)500寸法B(mm)400
  • セミファスナー P100型 LAMP(スガツネ工業)

    セミファスナー P100型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    小型でシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。
  • ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-502SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-502SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。シーリングピンに適応しています。
    種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18.3質量(g)70仕上バレル研磨適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS許容荷重(N)1440許容荷重(N[kgf])1444[147]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 07-613SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 07-613SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 03-655SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 03-655SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
    適合(ファスナー)50-546SS、61-1610SS、60-1610SS、61-1750SS、60-1750SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 02-535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 02-535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥629税込¥692
    1個
    4日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    適合(ファスナー)50-535S、50-546SS、29-569SS、29-619SS、55-547SS、55-548SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス強力ファスナー 50-1535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス強力ファスナー 50-1535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    掛代の調節が簡単にできます。
    仕様掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)50仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N[kgf])666[68]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 角ラッチ KR75 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 角ラッチ KR75

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
    付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)225仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 カムロックファスナー用ブラケット AS-252F LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 カムロックファスナー用ブラケット AS-252F

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    アルミフレームにカムロックファスナーを取り付けるための専用ブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン インサート LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン インサート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
    仕上素地
  • スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業)

    スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    付属品キー×2個材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
  • スイングハンドル 507-92型 LAMP(スガツネ工業)

    スイングハンドル 507-92型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    4日以内出荷
    別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
    材質ポリアミド色ブラック適合板厚(mm)1.5~2
  • LC-65A ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)

    LC-65A ラッチハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開きます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。扉の表面から取付ねじは見えません。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
    付属品十字穴付サッシねじM4×8(ステンレス鋼)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)108適合板厚(mm)(推奨)2~3.2仕上焼付塗装材料(本体)アルミ合金/シルバーマット調焼付塗装(ラッチボルト)ポリアセタール/ナチュラルホワイト(蓋・固定金具)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ラッチ(固定) 栃木屋

    平面ラッチ(固定)

    栃木屋
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    14日以内出荷
    ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等質量(g)648材質/処理(ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)(ピン・スプリング)SUS304/-(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn(パッキン)エラストマー/グレー(なべ小ねじ)S/Zn(ロック)ZDC/Cr(梨地)(キー)BSP/Niキー番号固定型(キー無し)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル固定ラッチ 栃木屋

    パネル固定ラッチ

    栃木屋
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    オープンホールド機構付の為、扉の開閉が容易にできるラッチです。取付穴に差し込むだけで簡単に取付できます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤の中扉・その他各種筐体等仕様動作説明/1.扉を閉じるとラッチが作動し、扉をロックさせます。(図1)(ストッパーは受け金具上部に逃れ機能しません。)2.扉を開ける時は、ツマミをいっぱいにスライドさせます。(図2)(ストッパーが受け金具に接触し、ラッチを開状態のままホールドします→オープンホールド機構)3.扉を開くと、ラッチ・ストッパーが元の位置に戻ります。(図3)適合板厚/t0.8・t1.2・t1.6・t2.3質量(g)14.3材質/処理(ラッチ・ケース・ストッパー)POM/黒色(スプリング)SUS304/-(十字穴付さらタッピンねじ)S/UcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスラッチ 栃木屋

    ボックスラッチ

    栃木屋
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・OA機器・工作機械等質量(g)10.3許容荷重(N[kgf])30(3.06)材質/処理(ベース・ラッチ)POM/黒色(プッシュ)PA/黒色
  • TL-304用スペーサー 栃木屋

    TL-304用スペーサー

    栃木屋
    ¥52~税込¥57~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質SUS304質量(g)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ(リテーナー取付タイプ) 栃木屋

    パネルラッチ(リテーナー取付タイプ)

    栃木屋
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
    用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススライドラッチ(本体のみ) 栃木屋

    ステンレススライドラッチ(本体のみ)

    栃木屋
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
    用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスストローク(mm)9タイプオールステンレスラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレススライドラッチ(セット品) 栃木屋

    ステンレススライドラッチ(セット品)

    栃木屋
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで施錠・解錠ができるスライドラッチです。
    用途通信機器・医療機器・工作機器等材質ステンレスストローク(mm)9タイプオールステンレスラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ソレノイドラッチ(自己保持型) 栃木屋

    ソレノイドラッチ(自己保持型)

    栃木屋
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質鉄ストローク(mm)7タイプ自己保持型、非常解除機能付き型種類定格:間欠定格機能鍵付き吸引力(N[kgf])1.0(0.1)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • #171マグネット ホリエ金物

    #171マグネット

    ホリエ金物
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    材質本体・ABS樹脂+磁石 受・鋼吸着力(kg)2
  • セーフキャッチ ホリエ金物

    セーフキャッチ

    ホリエ金物
    ¥629税込¥692
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • プッシュソレノイドラッチ 栃木屋

    プッシュソレノイドラッチ

    栃木屋
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    プッシュソレノイドを組み込んだラッチユニットです。通電によりラッチが飛び出します。従来製品よりストロークが長い仕様です。ストロークを長くしましたが、消費電力と押出力は従来製品と同等です。
    用途医療機器・什器・制御盤・ロッカー等消費電力(W)3.84温度上昇抵抗法:70K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度35℃)定格電圧 DC V24(連続定格)絶縁階級A種絶縁絶縁耐圧AC500V 50/60Hz(1min印加) 又は AC600V 50/60Hz(1sec印加)(コイル~フレーム間、遮断電流2mA)定格電流(mA)160コイル抵抗(Ω)150±10%(at20℃)耐久性2万回以上絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上(コイル~フレーム間)RoHS指令(10物質対応)対応押出力(N)0.8N(0.08kgf)以上:ストローク7mm、スプリング実装にて
  • パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
    パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。面付。ニッケルめっき仕上です。
  • パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム MC-NPシリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    パネルの再装着が可能なクリップです。パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率アップにつながります。金属製のため不燃性で、防火パネルにも使用できます。パネルと壁の隙間は約6.5mmです。現品にてご確認ください。取付後にパネル位置の上下左右5mmの範囲で調整ができます。金属製のメスクリップです。ニッケルめっき仕上です。
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M3用の取付治具です。
    適合機種M3材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M8用の取付治具です。
    適合機種M8材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M4用の取付治具です。
    適合機種M4材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M5用の取付治具です。
    適合機種M5材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け止めワッシャー(工具) 栃木屋

    抜け止めワッシャー(工具)

    栃木屋
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    22日以内出荷
    本品はTM-320-M6用の取付治具です。
    適合機種M6材質ステンレスタイプオールステンレス、抜け止めワッシャー・座金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ錠(非連動型) 栃木屋

    ラッチ錠(非連動型)

    栃木屋
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    ラッチが相手側に確実に収まる様、ラッチストロークをロッドに伝える安全設計です。THA-284-1は、ラッチ解除時のみ連動する非連動型です。閉扉時に平面ラッチやハンドルが連動する事はありません。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・他一般キャビネット材質亜鉛タイプラッチ型RoHS指令(10物質対応)対応鍵なし
  • ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)

    ディスタンスプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    ML-120型に使用するディスタンスプレートです。本体取付位置が本品1枚につき、+4mm変更できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    金属製マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    本体が金属製のため、高強度です。ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用。マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。ブラウンが追加になりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    クオーターターン専用です。3点ロック用として使用します。通常カムのストローク量20mm(90°)に対して、別注仕様カム(別売品)で27.5mm(120°)までストローク可能です。
    用途配分電盤、制御盤の3点ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    4日以内出荷
    アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
    色プラグ:ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドルがフラットに収まる、ケースロック付きのラッチハンドルです。 扉閉時にハンドルが出っ張らないため、デッドスペースが生じません。 マグネット吸着により自動でラッチがかかるため、開閉操作がスムーズで、がたつきもありません。 また、ラッチは樹脂でコーティングしているため、金属音がせず、静かです。 ハンドルやラッチが出っ張らないため、隠し丁番やフラットパーティションと併用すると、よりフラットな扉・間仕切りにできます。
    材質亜鉛合金仕上サテンニッケルめっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)2.2×19×4.3
  • ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番225-5169質量(g)50
  • ステンレス鋼製ウルトラファスナー【受座】別売品 04-663LBSS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ウルトラファスナー【受座】別売品 04-663LBSS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番225-2055質量(g)100

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ