絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • LAMP(スガツネ工業)(263)
  • 栃木屋(97)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
  • ジョー・プリンス竹下(15)
  • イマオコーポレーション(12)
  • シブタニ(6)
  • TRUSCO(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ホリエ金物(2)
  • アキュレイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ナイラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(12件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
    用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)色ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
  • インジケーター付宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    インジケーター付宅配ボックスラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
    用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)235最大適合板厚(mm)2.5鍵違い数1500通り
  • ワンタッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥370税込¥407
    1袋(10個)
    当日出荷
    ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。 不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。 難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用
    用途パネルの取付材質ポリアミド(PA6)質量(g/個)0.6
  • 封印穴付ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    封印穴付ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,092税込¥1,201
    1個
    5日以内出荷
    止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。 封印することができます。 左右兼用型
    用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)73表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード4307
  • オーバーラップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    オーバーラップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
    用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • 鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ソフトファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,285税込¥6,914
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス防塵シャッター付き錠前を使用(キーロックタイプ) 防錆処理後、塗装を施してます。 錠前部・内部機構は錆に強いステンレスを使用
    用途船舶・ボートのハッチ付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)色ホワイト表面仕上げ焼付塗装
  • ワイヤーファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワイヤーファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
    用途船舶・車両色グレー
  • 「CP-482」用台座 TAKIGEN(タキゲン)

    「CP-482」用台座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥434税込¥477
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
    用途屋内の軽量扉など材質ABS樹脂色グレー質量(g)70
  • 六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ締付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥9,067税込¥9,974
    1個
    5日以内出荷
    別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
    用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒質量(g)115表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16
  • シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付ラッチ錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
    用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵TAK80
  • 密閉式小型カバーロック (南京錠施錠タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式小型カバーロック (南京錠施錠タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,494税込¥2,743
    1個
    4日以内出荷
    フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
    用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)354標準色ブラック表面仕上げ電着塗装鍵番号:南京錠施錠タキゲンコード4176
  • ステンレス リングラッチ用パッキン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス リングラッチ用パッキン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適 ラッチの強さはねじで調整できます。 パネル穴明け加工が容易です。 アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
    材質プロピレンゴム(EPDM)
  • 密閉式小型カバーロック TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式小型カバーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,494税込¥2,743
    1個
    当日出荷
    フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
    用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ電着塗装
  • スイッチ付 ラッチロック TAKIGEN(タキゲン)

    スイッチ付 ラッチロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥60,714税込¥66,785
    1個
    6日以内出荷
    鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。 耐震構造 左型
    用途電気集塵装置・高圧受配電設備表面仕上げ本体:ニッケルめっき(MBNi)、錠前:クロムめっき(MBCr)
  • ステンレス DカットITファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス DカットITファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥738税込¥812
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途太陽光パネル材質ステンレス鋼板(SUS304)

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ