絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
2ページ目: ラッチ
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スクリュウ型ファスナー/スプリング
栃木屋(1件のレビュー)¥559税込¥6151個欠品中スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容TL-TL-66、TL-261材質HSK16M質量(g)6.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ LC-48型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼)材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)35材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1
プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)¥68~税込¥75~1個当日出荷小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。質量(g)2.3推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4RoHS指令(10物質対応)対応
MCラッチ
栃木屋¥349税込¥3841個欠品中ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。用途計測機器・OA機器・家具等材質ABS、POM、SPCC、SUS304、SWP-B、フェライト質量(g)21.5部品名称ケース、スライド、ベース、ヨーク、ロックアーム、バネ、フェライト、キーパー表面処理茶色、Br吸着力(N[kgf])約9.81[1]RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)6.2質量(g)6仕上(本体、受座)バレル研磨許容荷重(N)100
セミファスナー P型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。用途小型の計測機器、制御盤、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
EST ロック(ソレノイドC-M)
栃木屋¥4,998税込¥5,4981個当日出荷オートロック機能 扉を閉めることで自動的に施錠します。 ポップアップ機能 通電によってロックが外れ、自動的に扉を押し出して開扉します。 非常解錠機能 ”非常解錠レバー”を操作することで、強制解錠をすることができます。 検知機能 内臓のマイクロスイッチによって施解錠状態を検知できます。 防滴性能:[IP×3]相当 水が掛かっても電気的に影響が起きない構造です。用途集合住宅向けポスト、パーソナルボックス、宅配ボックス、小型ロッカー材質ケース・カバー:ABS、フック・ロック:POM、フックスプリング・ロックスプリング:SUS304-WPB、レバー:POM、スプリングピン・十字穴付サラタッピンねじ・キーパー組立:SUS、ソレノイド:-、六角ナット:SUS、マイクロスイッチ:-質量(g)50定格DC30V/2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24耐電圧ソレノイド:AC500V(50/60Hz)/1分間、マイクロスイッチ::AC600V/1分間定格電流(A)1.6表面処理ケース・カバー:黒色、フック:原色、ロック:黒色、レバー:原色直流抵抗15Ω(周囲温度 20℃)絶縁抵抗(MΩ)ソレノイド:50以上/DC500V、マイクロスイッチ:100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)耐熱クラス(絶縁階級):クラス 155(F)コイル温度上昇値(℃)抵抗法にて115K以下(DC24V印加 ON1s・OFF15s 間欠通電温度飽和後)防水仕様IP×3相当通電率間欠6.25%(ON1s・OFF15s)RoHS指令(10物質対応)対応
レバー付ラッチ
シブタニ¥149税込¥1641個欠品中ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。用途分電盤・配電盤、計測機器など材質ラッチ:ポリカーボネート(PC),ベース:スチール(SPCC相当)仕上ラッチ:生地(ブラック),ベース(有色クロメート)製品質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
耐振用タッチラッチ
栃木屋¥449税込¥4941個当日出荷ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。 ストライクが丸い為、多少の振動にも耐えられます。用途工作機械・計測機器等材質ABS、SUS304、シリコン、SW、POM、PA質量(g)23.3部品名称ケース、板ばね、ピンゴム、スプリング、ロックピン、スライダー、ローラー、バネ、アーム、ストライク表面処理黒色、原色、3価クロメート、白色保持力N(kgf)約19.6(2)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ PR3PK
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)2.5種類プッシュ型取付け方法埋込タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。付属品受座フック仕様ばね付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)66.5適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)26材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)88引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合)材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラッチ(ナット取付タイプ)
栃木屋¥569~税込¥626~1個当日出荷防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
耐震ラッチ
ジョー・プリンス竹下¥269税込¥2961個当日出荷・地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ・扉内側へ取り付けるため、扉の意匠性を損ねません。用途鋼製家具、木製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上白色RoHS指令(10物質対応)対応
蝶板付スクリュウ型ファスナー
栃木屋¥639税込¥7031個4日以内出荷スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。操作しやすい蝶板付きです。用途計測機器・分電盤・工作機械等仕様スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具を改造してご利用ください。セット内容蝶板付スクリュウ型ファスナ-材質SPCC、HSK16M質量(g)7部品名称ツマミ、スクリュウ型ファスナーTL-66表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個欠品中十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼質量(g)27適合板厚(mm)0.5~5.5仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
マウンティングシステム 座付ボール RAM-B-202
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズB(中)
プッシュラッチ PR21P
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷付属品受金具(P100H02)仕様同番材質(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)13質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCR
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。付属品受金具(P100H02)材質(本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)22質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 01-502SS
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個3日以内出荷ファスナー用の受座フックです。適合(ファスナー)30-570SS、30-502SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 フック RF-D35
LAMP(スガツネ工業)¥599税込¥6591個当日出荷天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16トラスコ品番440-3967材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)27種類標準奥行(mm)34.7仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)52吊下荷重N(kgf)(平面横取付時)52[5.3](天井取付時)104[10.6]
RAMマウンティングシステム
LAMP(スガツネ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム構成本体+座付ボール
ソレノイドラッチ
栃木屋(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。定格電圧(V)DC24(連続定格)材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/CrRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュラッチ
栃木屋¥989税込¥1,0881個当日出荷扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。用途工作機器・計測機器等材質黄銅ストローク(mm)6.3タイプラッチRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様
LAMP(スガツネ工業)¥849税込¥9341個当日出荷から4日以内出荷従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドラッチ錠
ジョー・プリンス竹下¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から6日以内出荷・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。・扉を閉めるだけで施錠できます。用途ロッカー材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)5~90絶縁抵抗DC500V/100MΩ絶縁耐圧(V)AC600/15秒
カムロックファスナー252F型小型フラットタイプ樹脂製
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック色プラグ:ホワイト質量(g)7許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製カムロックファスナー152FT型小型フラットタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。 ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。ロックおよびロック解除する際は、先のとがったもので押してください。 パネルの開閉が迅速・簡単にできます。 カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。 オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼質量(g)18許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15