絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
9ページ目: ラッチ
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プルラッチハンドル 280-9101
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個18日以内出荷ラッチ機能付プルハンドルです。ハンドルを引くとラッチが解除位置まで動き、扉が開けられます。材質(本体)亜鉛合金/マットクトームめっき(ラッチ部)焼結鋼材質(本体)亜鉛合金質量(g)39仕上マットクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
フラットロッド用エンドテーパーキャップ 208-2403型
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個4日以内出荷フラットロッドと併用して使用します。デュアルローラー付ロッドを使うことができない扉(両開き扉)に最適です。先端がテーパーになっているため、密閉扉でもスムーズに扉の締め込みができます。適合鉄板用材質ポリアミド色ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷厚みが薄く本来のデザインを損ないません。プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しラッチも解除されます。H寸法は、調整ねじを回して調整できます。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。色ブラック
フック TF50C
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)TF701、TF701S材質鋼質量(g)16仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
フック TF42C
LAMP(スガツネ工業)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷強靭な冷間圧延鋼板製です。適合(ファスナー)TF804TLC材質鋼質量(g)141仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
フック TF41C
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
フック TF20C
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。TF20C-CRは受座の取付が、蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC材質鋼質量(g)78仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
フック TF16C
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。適合(ファスナー)TF703TC質量(g)41RoHS指令(10物質対応)対応
フック TF10C
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)TF102、TF202、TF702、TF702C材質鋼質量(g)36仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
フィニッシュコートフック FC型
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)材質チタン合金種類標準仕上ショットブラスト取付け方法壁付け付加機能なし
ファスナー サイズ16 ワッシャー
LAMP(スガツネ工業)¥189~税込¥208~1個3日以内出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
ファスナー サイズ16 クリップピン ローレット頭
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。材質黄銅(真鍮)/ステンレス鋼タイプローレット頭仕上ニッケルめっき/-
ファスナー サイズ16 クリップピン レンズ頭
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。材質黄銅(真鍮)/ステンレス鋼タイプレンズ頭仕上ニッケルめっき/-
ファスナー サイズ16 クリップ
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個3日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。材質ステンレス鋼仕上素地
ファスナー サイズ11 溶接用クリップ
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。材質鋼仕上光沢クロメート処理
ファスナー サイズ11 固定リング
LAMP(スガツネ工業)¥179~税込¥197~1個3日以内出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。材質クロロプレンゴム色ブラック
ファスナー サイズ11 ワッシャー
LAMP(スガツネ工業)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
ファスナー サイズ11 クリップピン ローレット頭
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。材質黄銅(真鍮)タイプローレット頭仕上ニッケルめっき
ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。材質黄銅(真鍮)タイプレンズ頭仕上ニッケルめっき
ファスナー サイズ11 クリップ
LAMP(スガツネ工業)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
ファスナー サイズ08 座付スプリング
LAMP(スガツネ工業)¥799税込¥8791個3日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。材質黄銅(真鍮)/ステンレス鋼仕上ニッケルめっき/-
ファスナー サイズ08 ワッシャー
LAMP(スガツネ工業)¥109~税込¥120~1個3日以内出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
ファスナー サイズ08 クリップピン 羽頭
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。材質黄銅(真鍮)タイプ羽頭仕上ニッケルめっき
ファスナー サイズ08 クリップピン レンズ頭
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。材質黄銅(真鍮)タイプレンズ頭仕上ニッケルめっき
ファスナー TF702H
LAMP(スガツネ工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。仕様掛代調節機能付、幅広プレート・フックタイプ材質鋼高さ(mm)16質量(g)72仕上クロームめっき適合フックTF31、TF10許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1960[200]RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF702
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。仕様掛代調節機能付、幅広プレート材質鋼高さ(mm)16質量(g)82仕上クロームめっき適合フックTF31、TF10許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1960[200]RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF701
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付、アイ付高さ(mm)17質量(g)37適合フックTF15、TF30、TF50許容荷重(N)653許容荷重(N[kgf])653[66]RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF-504
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付、アイなし材質鋼高さ(mm)24質量(g)210仕上クロームめっき適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
ファスナー TF-503
LAMP(スガツネ工業)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付、アイ付材質鋼高さ(mm)24質量(g)220仕上クロームめっき適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
ファスナー TF-404
LAMP(スガツネ工業)¥9,598~税込¥10,558~1個4日以内出荷強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付、アイなし高さ(mm)24質量(g)240適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
ファスナー TF-403
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付、アイ付材質鋼高さ(mm)24質量(g)250仕上クロームめっき適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF-203
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付材質鋼質量(g)230寸法L(mm)82寸法H(mm)45寸法A(mm)60寸法F(mm)M8寸法S(mm)10寸法D(mm)22寸法E(mm)48寸法B(mm)45寸法C(mm)120~140寸法X(mm)25寸法T(mm)30寸法P(mm)30仕上クロームめっき寸法Y(mm)55寸法M(mm)21寸法N(mm)50寸法I(mm)6寸法G(mm)16寸法K(mm)6寸法Q(mm)22寸法R(mm)37寸法U(mm)4寸法V(mm)13許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
ファスナー TF-202
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付材質鋼質量(g)120寸法L(mm)64寸法H(mm)36寸法A(mm)50寸法F(mm)M6寸法S(mm)8寸法D(mm)17寸法E(mm)37寸法B(mm)35寸法C(mm)100~115寸法X(mm)21寸法T(mm)25寸法P(mm)25仕上クロームめっき寸法Y(mm)45寸法M(mm)15寸法N(mm)42寸法I(mm)5寸法G(mm)12寸法K(mm)4寸法Q(mm)17寸法R(mm)27寸法U(mm)3寸法V(mm)10許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1960[200]RoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー TF-103
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。仕様掛代調節機能付材質鋼質量(g)215寸法L(mm)82寸法H(mm)45寸法A(mm)70寸法F(mm)M8寸法S(mm)12寸法D(mm)22寸法E(mm)48寸法B(mm)40寸法C(mm)120~140寸法T(mm)23寸法P(mm)35仕上クロームめっき寸法M(mm)21寸法N(mm)58寸法I(mm)6寸法G(mm)16寸法K(mm)5寸法Q(mm)10寸法R(mm)28寸法U(mm)4適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]
ファスナー TF-102
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。仕様掛代調節機能付材質鋼質量(g)105寸法L(mm)64寸法H(mm)36寸法A(mm)50寸法F(mm)M6寸法S(mm)10寸法D(mm)17寸法E(mm)37寸法B(mm)35寸法C(mm)100~115寸法T(mm)20寸法P(mm)25仕上クロームめっき寸法M(mm)15寸法N(mm)40寸法I(mm)5寸法G(mm)12寸法K(mm)4寸法Q(mm)8寸法R(mm)25寸法U(mm)3適合フックTF31、TF10許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1960[200]
ファスナー P11
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個4日以内出荷レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。材質鋼高さ(mm)12.5質量(g)17.3仕上ニッケルめっき推奨ねじ十字穴付なべ小ねじM5RoHS指令(10物質対応)対応
ヒネリファスナー P1051SCR
LAMP(スガツネ工業)¥5,398税込¥5,9381個106日以内出荷材質(本体・ベース・ヒネリ)鋼クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)/ニッケルめっき高さ(mm)17.7質量(g)290
デュアルローラー用受座 408-9101型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要となります。別売のOリングを使用するとIP65に適応します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。別売の穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルローラー用受座 208-14型
LAMP(スガツネ工業)¥729~税込¥802~1個4日以内出荷デュアルローラー付ロッドラッチ、デュアルローラー付ロッド用の受座です。デュアルローラーの個数分、必要となります。材質亜鉛合金/光沢クロメート仕上光沢クロメート処理
デュアルローラー付ロッド 208-98型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ロッドラッチに接続して使用することにより、デュアルローラー付ロッドラッチでは対応できない大型の扉に使用できます。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。付属品デュアルローラー×2個仕様コンプレッション機能付材質(ロッド)鋼/光沢クロメート処理(デュアルローラー)黄銅(真鍮)寸法A1(mm)325寸法B1(mm)225