絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
8ページ目: ラッチ

EPL エンプララッチ
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個当日出荷ハウジングはプラスチック製で絶縁効果があります。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。質量(g)30差込口ウイングキーKEY5W
MWL ミニウイングラッチ
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷鍵穴ありと鍵穴なしのタイプがあります。 鍵穴ありにはキーが付属してあります。 ロック位置は90度です。 MWL32NKはIP65クリア。 寸法Hは使用するカムで決まります。
MML ミニメタルラッチ
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムで決まります。質量(g)30差込口角キーKEY6S
スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 インサートタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。材質(本体)亜鉛合金仕上クロームめっき回転角度(°)45
ラウンドロッド用ガイド 200-36型
LAMP(スガツネ工業)¥459税込¥5051個3日以内出荷から4日以内出荷ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。材質ポリアミド色ブラック
着脱ノブ/ハンドル 専用インサート
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個3日以内出荷クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。材質亜鉛合金仕上素地
着脱スターノブ
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。仕様スターノブ材質ポリアミド色ブラック
着脱ウィングノブ
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。仕様ウィングノブ材質ポリアミド色ブラック
着脱Tハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥989税込¥1,0881個3日以内出荷クオーターターン用のハンドル、ノブです。別売の専用インサートにより、正面からクオーターターン本体と着脱可能です。輸送時などに取り外すことで、梱包が容易になります。仕様Tハンドル材質ポリアミド色ブラック
樹脂製ファスナー WB-900984
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。ロックピンで不意の解錠を防ぐことができます。またロックピンの代わりに南京錠や封印具シリーズも使用できます。付属品ロックピン材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック高さ(mm)26質量(g)38穴径(Φmm)(ロックピン)8
回転カム用アダプター 208-9403
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷H=18 mm以上の回転カムをロッドラッチに装着するためのアダプターです。付属品フランジ付六角ボルトM6×20材質亜鉛合金仕上素地
回転カム
LAMP(スガツネ工業)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。材質鋼仕上光沢クロメート処理
ロッドラッチ用回転カム 208-94型
LAMP(スガツネ工業)¥559税込¥6151個4日以内出荷アダプター不要で、ロッドラッチにそのまま取り付けできます。従来の国産ロックのカムと異なり、先端にテーパー加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。付属品フランジ付六角ボルトM6×16材質亜鉛合金仕上素地
ロッドラッチ 208-90型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。ストローク(mm)24材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき
ロッドラッチ 208-9022
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷2~4点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。用途ミニタイプ用ストローク(mm)24材質(本体)亜鉛合金/素地質量(g)209タイプフラットロッド取付タイプ種類ロッド類材質(アーム)鋼/光沢クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)50
ロッドラッチ 208-9021
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。用途ミニタイプ用付属品E形止め輪ストローク(mm)24材質(本体)亜鉛合金/素地質量(g)203タイプラウンドロッド取付タイプ種類ロッド類材質(アーム)鋼/光沢クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)50
ロック解除防止機構付ファスナー TF703LC
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。仕様掛代調節機能付材質鋼高さ(mm)25.5質量(g)227仕上光沢クロメート処理適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3333許容荷重(N[kgf])3333[340]RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー付ラウンドロッド 201-90型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。仕様コンプレッション機能付、アダプター仕様材質(ロッド)鋼/光沢クロメート処理(ローラー)ポリアミド/ブラック鋼/光沢クロメート
ラッチハンドル LH-203
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷ハンドルを引くと同時にラッチが解除される、ワンアクションタイプのため、部品点数の削減が可能です。スライド式カバーへの使用に適しています。材質(ハンドル)アルミ合金/ブラック焼付塗装(連動軸・取付ベース・プレートA/B)鋼/有色クロメート(丸座)黄銅(真鍮)/ブラック焼付塗装質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチハンドル 480-9002型
LAMP(スガツネ工業)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ハンドルを約15°傾けるとラッチが解除位置まで動き、扉が開けられます。サーバーラックなどで使用する際、ハンドルを傾けて引くと一連の作業がスムーズに行えます。同じデザインのつまみもあります。材質(本体)亜鉛合金/マットクトームめっき(フック部・ラッチ部)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチセット2285396型
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷ピボットヒンジ AS-AF-25Dとの組み合わせが最適な、アルミフレーム用レバーハンドルです。枠側のアルミフレーム(40×40mmサイズ)に最適な、ストライクプレート(AS-HCSA-ST)をご用意しています。仕上シルバー材料アルミ合金
ラウンドロッド用ガイド 200-36型
LAMP(スガツネ工業)¥349税込¥3841個4日以内出荷ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。材質ポリアミド色ブラック
ラウンドロッド用アダプター
LAMP(スガツネ工業)¥639~税込¥703~1個3日以内出荷から4日以内出荷ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。
ミニクォーターターン用指掛け 220-1301
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個4日以内出荷ポリアミド製の小型指掛です。ミニクオーターターンを使用する際の扉の開閉を容易にします。材質ポリアミド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ミニクォーターターン用 外部シール
LAMP(スガツネ工業)¥54税込¥591個4日以内出荷小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。仕様外部シール適合(クオーターターン)200-90型材質ニトリルゴム色ブラック
マウンティングシステム 変形座付ボール
LAMP(スガツネ工業)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から4日以内出荷マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム
マウンティングシステム 座付ボール RAM-202
LAMP(スガツネ工業)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズC(大)
ポリアミドハンドル 213-02型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷軽量でシンプルなデザインのポリアミド製ハンドルです。材質ポリアミド色ブラック取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ポリアミドクォーターターン用回転カム
LAMP(スガツネ工業)¥319税込¥3511個3日以内出荷から4日以内出荷ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。材質ポリアミド色ブラック適合板厚(mm)8以下
プルラッチハンドル 280-9101
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個18日以内出荷ラッチ機能付プルハンドルです。ハンドルを引くとラッチが解除位置まで動き、扉が開けられます。材質(本体)亜鉛合金/マットクトームめっき(ラッチ部)焼結鋼材質(本体)亜鉛合金質量(g)39仕上マットクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
フラットロッド用エンドテーパーキャップ 208-2403型
LAMP(スガツネ工業)¥399税込¥4391個4日以内出荷フラットロッドと併用して使用します。デュアルローラー付ロッドを使うことができない扉(両開き扉)に最適です。先端がテーパーになっているため、密閉扉でもスムーズに扉の締め込みができます。適合鉄板用材質ポリアミド色ブラック種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型
LAMP(スガツネ工業)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷厚みが薄く本来のデザインを損ないません。プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しラッチも解除されます。H寸法は、調整ねじを回して調整できます。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。色ブラック
フック TF50C
LAMP(スガツネ工業)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)TF701、TF701S材質鋼質量(g)16仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応
フック TF42C
LAMP(スガツネ工業)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷強靭な冷間圧延鋼板製です。適合(ファスナー)TF804TLC材質鋼質量(g)141仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
フック TF41C
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
フック TF20C
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。TF20C-CRは受座の取付が、蓋やコーナーでの締結が可能です。適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC材質鋼質量(g)78仕上クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応