絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • UNC 1/4(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 32(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(1)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • PEEK(1)
ねじ穴寸法
  • No.3
  • -(1)
  • No.0(1)
  • No.1(2)
  • No.2(4)
  • No.8(1)
  • T4(13)
  • T5(10)
  • T6(35)
  • T8(34)
  • T10(144)
  • T20(137)
  • T25(112)
  • T27(3)
  • T30(106)
  • T40(22)
  • T45(3)
  • T50(5)
  • T55(7)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
1
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 大阪魂(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
UNC 1/4(1)
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,089税込6,698
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプうす茶L1-1/4材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.9L10.175十字穴番号3D10.492頭部形状なべ首下長(mm)32破断荷重(N)1742穴の形状十字穴ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
  • ユニクロ(+-)トリーマコネジ 大阪魂

    ユニクロ(+-)トリーマコネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(27個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法a(mm)1.2寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4ねじの呼びdM6
いたずら防止ねじ
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
いたずら防止ねじ 【通販モノタロウ】