絞り込み
ねじの呼び
- M8(70)
- M10(3)
頭部形状

なべ(6)

トラス(11)

ボタン(20)

低頭(20)

極低頭(1)

皿(7)
長さ(mm)
- 6(1)
- 8(11)
- 10(19)
- 12(23)
- 14(8)
- 15(19)
- 16(46)
- 18(1)
- 20(48)
- 25(49)
- 30(47)
- 35(18)
- 40(23)
- 45(12)
- 50(19)
- 55(1)
- 60(1)
- 85(1)
取付穴形状

トライウイング(4)

ピン3ロブ(2)

ピン6ロブ(7)

ピン六角穴(4)

ヘクサロビュラ(30)
材質
- ステンレスすべて(26)
- A2(3)
- SUS304(19)
- SUS329J4L(1)
- 鉄すべて(44)
- SCM435(8)
表面処理
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(7)
- クロメート(5)
- クローム(3)
- スズコバルト(3)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
- -(1)
- T40(22)
- T45(3)
-・T40・T45
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25
- 0.4(21)
- 0.45(56山)(39)
- 0.5(206)
- 0.7(36山)(211)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(192)
- 1(178)
- 1.05(24山)(5)
- 1.27(20山)(6)
- 1.41(18山)(6)
- 1.5(31)
- 1.58(16山)(6)
- 1.75(20)
- 2(1)
- 2.5(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- コノエ(1)
- サイマコーポレーション(13)
- ボサード(1)
- 大阪魂(38)
- 日産ネジ(20)
NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・サイマコーポレーション・ボサード・大阪魂・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(70)
M10(3)

TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(11件のレビュー)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)
サイマコーポレーション(22件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(8本)ほか当日出荷から34日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)
日産ネジ(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状極薄ローヘッド
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(7本)ほか当日出荷から4日以内出荷トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。頭部形状ナベ穴の形状トライウィング
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)1ねじ規格並目
SUSゴクウスローヘットホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷寸法t(mm)4.2寸法S(mm)5寸法K(mm)1.5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)16ねじの呼びdM10
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥489税込¥5381パック(3個)翌々日出荷寸法A(mm)6.76寸法t(mm)(最小)2.35寸法r(mm)(最小)0.4寸法K(mm)4.4寸法da(mm)(最大)9.2寸法dk(mm)14ドライブサイズT40
アロックステン TRXタンパ(ナヘT40ステン
大阪魂¥11,854~税込¥13,039~1袋(100個)ほか9日以内出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。寸法A(mm)6.76寸法D(mm)2.55寸法I(mm)2.35寸法k(mm)5.2ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)14ドライブサイズT40ねじの呼びdM8
ニッケルゴクウスローヘッド(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)40寸法t(mm)4.2寸法S(mm)5寸法K(mm)1.5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)16ねじの呼びdM10
SUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削)
コノエ¥569税込¥6261個3日以内出荷海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。材質SUS329J4L