絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 1/4(2)
- 5/16(2)
- M2(34)
- M2.3(5)
- M2.5(17)
- M2.6(41)
- M3(276)
- M3.5(21)
- M4(295)
- M4.2(16)
- M4.8(14)
- M5(266)
- M6(239)
- M10(49)
- M12(26)
- M16(2)
- No.6(3)
- No.8(4)
- No.10(3)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(10)

トラス(12)

ボタン(25)

低頭(22)

六角穴付き(2)

六角穴付き皿(1)

極低頭(3)

皿(19)
長さ(mm)
- 6(2)
- 8(13)
- 10(25)
- 12(38)
- 14(11)
- 15(20)
- 16(65)
- 18(6)
- 20(65)
- 22(1)
- 25(68)
- 30(64)
- 35(21)
- 40(31)
- 45(12)
- 50(30)
- 55(4)
- 60(5)
- 65(1)
- 85(1)
取付穴形状

トライウイング(9)

ピン3ロブ(6)

ピン5ロブ(1)

ピン6ロブ(9)

ピン六角穴(8)

ヘクサロビュラ(33)

六角穴(1)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(51)
- A2(4)
- SUS304(37)
- SUS310S(1)
- SUS329J4L(1)
- 鉄すべて(51)
- SCM435(8)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(12)
- クロメート(5)
- クローム(3)
- スズコバルト(3)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(9)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(10)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
- -(1)
- T40(22)
- T45(3)
-・T40・T45
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(70)
1.25
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ガードロック(1)
- コノエ(1)
- サイマコーポレーション(24)
- ボサード(2)
- 大阪魂(54)
- 日本パワーファスニング(11)
- 日産ネジ(20)
NBK(鍋屋バイテック会社)・ガードロック・コノエ・サイマコーポレーション・ボサード・大阪魂・日本パワーファスニング・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
いたずら防止ねじ(ヘックスローブ・ピン付他)とは悪戯目的で公共施設の設備や電子機器などを分解したり、盗難目的で商品を分解されるのを防ぐ目的で使用されるねじ。使用範囲は広く電化製品や公園などの椅子やベンチ、自宅のドアノブやお店の看板、駅構内など公共施設の設備などさまざまな場所で使用されている商品です。ツーホールやトライウィング皿、NSローヘッドなどねじ穴部分に工夫の凝らされたものが多く、ステンレスや鉄などの素材が使われています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(34)
M2.6(41)
M3(276)
M3.5(21)
M4(295)
M5(266)
M6(239)
M8
M10(49)
M12(26)
ねじの呼びをもっと見る

TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(11件のレビュー)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
ピン・ボタン6-ロブボルト (ステンレス)
サイマコーポレーション(22件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(6本)ほか当日出荷から34日以内出荷星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ穴付ボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜穴の形状ヘックスローブ穴
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 6-ロブボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(5本)ほか当日出荷から13日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
極薄NSローヘッド (SCM435/三価ホワイト)
日産ネジ(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状極薄ローヘッド
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
TRF/いたずら防止用ねじ ピン ボタン 六角穴ボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(5本)ほか当日出荷から14日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状ボタン穴の形状六角穴(ピン付)RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィングナベ小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(6件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。頭部形状ナベ穴の形状トライウィング
TRF/いたずら防止用ねじ ピン サラ 6-ロブボルト ステン黒染め
サイマコーポレーション(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(4本)ほか当日出荷から7日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状皿穴の形状6ロブ(ピン付)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング なべ小ねじ ステン黒染め
サイマコーポレーション¥1,198税込¥1,3181パック(2本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状なべ穴の形状トライウィングRoHS指令(10物質対応)対応
外せんボルト錠付きローレットボルト
ガードロック¥4,688~税込¥5,157~1個当日出荷ロック機構が付いたローレットボルトです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理頭部径(Φmm)外径16頭部長(mm)28
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング さら小ねじ ステン黒染め
サイマコーポレーション(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(3本)ほか3日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状さら穴の形状トライウィングRoHS指令(10物質対応)対応